DAYTON ผู้ติดต่อเสริม
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | การติด | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 783XY 5 | - | - | - | - | ฿481 | |
B | 783XY 6 | - | - | - | - | ฿561 | |
C | 783XY 4 | - | - | - | - | ฿943 | |
D | 783XY 7 | - | - | - | - | ฿313 | |
E | 6 กิน 0 | 3/1.5 | ด้านหน้า | IEC | 120VAC / 240VDC | ฿122 | |
F | 6 กิน 4 | 3/1.5 | ด้านหน้า | IEC | 120VAC / 240VDC | ฿243 | |
E | 6EAR9 | 3/1.5 | ด้านหน้า | IEC | 120VAC / 240VDC | ฿279 | |
E | 6 กิน 1 | 3/1.5 | ด้านหน้า | IEC | 120VAC / 240VDC | ฿122 | |
F | 6 กิน 2 | 3/1.5 | ด้านหน้า | IEC | 120VAC / 240VDC | ฿650 | |
F | 6 กิน 3 | 3/1.5 | ด้านหน้า | IEC | 120VAC / 240VDC | ฿243 | |
F | 6 กิน 5 | 3/1.5 | ด้านหน้า | IEC | 120VAC / 240VDC | ฿243 | |
F | 6 กิน 6 | 3/1.5 | ด้านหน้า | IEC | 120VAC / 240VDC | ฿243 | |
G | 6GNU4 | 10 | ด้าน | วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 220VAC / 110VDC | ฿334 | |
G | 6GNT7 | 10 | ด้าน | วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 220VAC / 110VDC | ฿364 |
ผู้ติดต่อเสริม
หน้าสัมผัสเสริมของ Dayton ทำหน้าที่เป็นอินเตอร์ล็อค ตัวยึด และตัวบ่งชี้สถานะการทำงานในเบรกเกอร์วงจร รีเลย์ และคอนแทคเตอร์ IEC สามารถติดตั้งด้านหน้าหรือด้านข้างได้ โดยให้พื้นที่คอนแทคเตอร์ IEC สำหรับติดตั้งไฟสัญญาณและสัญญาณเตือนเพิ่มเติม เลือกจากหน้าสัมผัสเสริมเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 120VAC/240VDC และ 220VAC/110VDC Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บล็อกและมัด
- HPLC ถังขยะ
- ส่วนประกอบระบบควบคุมแสงสว่าง
- ตัวแปลงเฟส
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบพื้นผิว
- สายพานส่งกำลัง
- การแข่งขัน
- Tensioners และ Tighteners
- ทองเหลือง
- แก้วน้ำและสื่อ
- KIPP M8 เกลียวขนาด Knurled Knob
- GRAINGER รถเข็นตาข่าย 3 ด้าน
- K E SAFETY Magnetic Safety Light, LED, (2) D แบตเตอรี่ (ไม่รวม)
- FLAMEFIGHTER รถเข็นและขาตั้งเครื่องดับเพลิง
- FOLDING GUARD Wire Room Kit 3 ด้าน
- REELCRAFT ม้วนท่อเชื่อม FD80000 ซีรีส์
- VULCAN HART Motor Mount
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series Power Outlet แผ่นผนังเรียบ
- DBI-SALA สายรัดนิรภัยสำหรับปีนเขา/กำหนดตำแหน่ง Delta Construction
- ALLEGRO SAFETY โบลเวอร์โลหะ Axial AC พร้อมกระป๋องและท่อ 8 นิ้ว