REELCRAFT ม้วนสายเชื่อม FD80000 Series
สไตล์ | รุ่น | ปลายท่อ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | รีล Inlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD84050 โอแอลพี1 | NPT 1 "(ม.) | 1" | 50ft | 1 "(F) NPT | ฿61,100 | |
A | FD83075 โอแอลพี1 | 3/4 "(ม.) NPT | 3 / 4 " | 75ft | 3/4 "(F) NPT | ฿76,341 |
ม้วนท่อเชื่อม FD80000 ซีรีส์
ม้วนท่อส่งเชื้อเพลิง Reelcraft FD80000 Series มีขาตั้งคู่ที่ทนทานพร้อมระบบรองรับสองเพลาเพื่อเพิ่มความเสถียรและลดการสั่นสะเทือน วงล้อที่ทนทานต่อการกัดกร่อนเหล่านี้มีการออกแบบที่หมุนได้เต็มที่และปราศจากความเครียดเพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานสูงสุด มีกลไกการล็อคที่ทนทานซึ่งยึดสายยางได้อย่างสะดวกตามความยาวการทำงานที่ต้องการ มีการติดตั้งซีล Viton เพื่อให้มีความแข็งแรงดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่และแบบยึดถาวร
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมดูดอากาศภายนอก
- อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
- A / C อ้างอิงทำความสะอาดและขจัดตะกรัน
- การป้องกันชิ้นส่วนรถยนต์
- อะแดปเตอร์และข้อต่อของห้องปฏิบัติการ
- ยาง
- หม้อแปลง
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- ไฟฉุกเฉิน
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- AIR HANDLER ตัวกรองอากาศคาร์บอนที่เปิดใช้งาน
- E JAMES & CO ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
- MULTIFAN แฟนตะกร้าสามเฟส
- WOODHEAD 130226 Series ที่วางแปรง
- SPEARS VALVES พีวีซีไวท์ทรูยูเนี่ยนยูทิลิตี้สวิงเช็ควาล์ว, Socket
- PROTO กรรไกรตัดปลาย
- VESTIL ตัวป้องกันสายยางอัดยาวซีรีส์ C
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch เกลียวเอียงเกียร์
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 3V 8 ร่อง