REELCRAFT FD84050 OLP1 ม้วนท่อ 1 นิ้ว 50 ฟุต ยาว 250 Psi 150f
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ปลายท่อ | NPT 1 "(ม.) |
ID ท่อ | ใช่ |
ท่อภายใน Dia | 1" |
ความยาวท่อ | 50ft |
วัสดุท่อ | ยางสังเคราะห์ |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | NPT 1 "(ม.) |
สลัก | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 25.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.25 " |
รีล Inlet | 1 "(F) NPT |
ประเภทซีล | Viton |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 75.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปลายท่อ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | รีล Inlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD83075 โอแอลพี1 | 3/4 "(ม.) NPT | 3 / 4 " | 75ft | 3/4 "(F) NPT | ฿73,225 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.