เดย์ตัน 6gnt7 | หน้าสัมผัสเสริม วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 2 ไม่มี | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6GNT7 หน้าสัมผัสเสริมวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 2 NO | AE8YTL

DAYTON 6GNT7 Auxiliary Contact จุดประสงค์ที่แน่นอน 2 NO

In Stock
รายการ: AE8YTL รุ่น: 6GNT7
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
฿364 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดต่อเสริม
แอมป์10
รหัสN / A
สูงสุด Contact Blocks (เลขที่)2
การติดด้าน
จำนวนผู้ติดต่อ2
จำนวน NC Aux ผู้ติดต่อ0
จำนวน NO Aux ผู้ติดต่อ2
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
แรงดันไฟฟ้า220VAC / 110VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8536490065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์การติดชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
DAYTON 6EAR9 หน้าสัมผัสเสริม IEC 1NO / 1NC 120VAC / 240VDC | AE8MLE 6EAR93/1.5ด้านหน้าIEC120VAC / 240VDC฿279
DAYTON 6EAT0 หน้าสัมผัสเสริม IEC 2NO 120VAC / 240VDC | AE8MLF 6 กิน 03/1.5ด้านหน้าIEC120VAC / 240VDC฿128
DAYTON 6EAT1 หน้าสัมผัสเสริม IEC 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLG 6 กิน 13/1.5ด้านหน้าIEC120VAC / 240VDC฿128
DAYTON 6EAT2 หน้าสัมผัสเสริม IEC 2NO / 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLH 6 กิน 23/1.5ด้านหน้าIEC120VAC / 240VDC฿650
DAYTON 6EAT3 หน้าสัมผัสเสริม IEC 1NO / 3NC 120VAC / 240VDC | AE8MLJ 6 กิน 33/1.5ด้านหน้าIEC120VAC / 240VDC฿251
DAYTON 6EAT4 หน้าสัมผัสเสริม IEC 4NO 120VAC / 240VDC | AE8MLK 6 กิน 43/1.5ด้านหน้าIEC120VAC / 240VDC฿251
DAYTON 6EAT5 หน้าสัมผัสเสริม IEC 4NC 120VAC / 240VDC | AE8MLL 6 กิน 53/1.5ด้านหน้าIEC120VAC / 240VDC฿251

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6GNT7 Auxiliary Contact จุดประสงค์ที่แน่นอน 2 NO
฿364 / หน่วย