DUFF-NORTON LT ซีรี่ส์, Linear Actuator
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | แม็กซ์ แรงบิด | ความยาวหด | ความเร็ว | ท่องเที่ยว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LT100-2-100 ป | 2.0 | 112 | 9.5 " | 30 นิ้ว / นาที | 3.9 " | VDC 24 | ฿15,219 | |
A | LT100-2-300 | 2.0 | 112 | 16 " | 30 นิ้ว / นาที | 11.8 " | VDC 24 | ฿14,835 | |
A | LT100-2-150 | 2.0 | 112 | 10 " | 30 นิ้ว / นาที | 5.9 " | VDC 24 | ฿5,355 | |
A | LT225-1-200 | 3.5 | 225 | 12 " | 12 นิ้ว / นาที | 7.9 " | VDC 12 | ฿5,650 |
LT ซีรี่ส์ตัวกระตุ้นเชิงเส้น
Duff-Norton LT Series แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นและมีคุณสมบัติตัวเรือนที่ได้รับการจัดอันดับ IP66 พร้อมตัวเรือนสังกะสีหล่อซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่สมบุกสมบัน มีสวิตช์ จำกัด ภายในซึ่งหยุดการทำงานได้อย่างปลอดภัยทั้งในตำแหน่งที่หดจนสุดและขยายออก เลือกจากแอคชูเอเตอร์เชิงเส้นของ Duff-Norton ที่มีให้เลือกมากมายในรุ่นการเดินทาง 6, 12 และ 18 นิ้วบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้า
- กระเป๋าเครื่องมือ
- เครื่องมือโซ่
- เครื่องส่งสัญญาณความเร็วอากาศ
- insoles
- ไขควงและ Nutdrivers
- ชุดเครื่องมือช่าง
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- การระบายอากาศ
- การทดสอบคอนกรีต
- TEMPCO ฮีตเตอร์อินฟราเรด Electric Radiant Quartz
- THERMCO ความหนาแน่นของไฮโดรมิเตอร์ 0.5
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, ท่อ
- SOUTHWIRE COMPANY ลวดอลูมิเนียมแรงดันปานกลาง
- TENNSCO ชั้นวางของแบบไม่มีสกรู ซีรีส์ Z-Line
- ANVIL Lugs เชื่อมสองรู
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC ข้อต่อแบบสั้น, EPDM O-ring, Socket x Socket
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด QD สามบุช, หมายเลขโซ่ 35
- LITTLE GIANT รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่
- BROWNING สเตอร์เพลทเหล็ก Type A สำหรับโซ่เบอร์ 60