Duff-norton Lt225-1-200 | ตัวกระตุ้นเชิงเส้น 12vdc การเดินทาง 7.9 ใน | 5fte9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUFF-NORTON LT225-1-200 ตัวกระตุ้นเชิงเส้น 12vdc เดินทาง 7.9 ใน | AE3RXF 5FTE9

DUFF-NORTON LT225-1-200 ตัวกระตุ้นเชิงเส้น 12vdc Travel 7.9 In

In Stock
รายการ: AE3RXF รุ่น: LT225-1-200อ้างอิงข้าม: 5FTE9
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
฿5,650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นเชิงเส้น
อุณหภูมิแวดล้อม สูงสุด (C / F)-25C / 150F
ตลับลูกกลิ้ง
รวมตัวเก็บประจุไม่
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุไม่
คลัตช์ไม่
ระบบไดรฟ์จุดสุดยอด
วงจรการทำงานลด 20%
ประเภทของอุปกรณ์IP66
แอมป์โหลดเต็ม3.5
Gearsโลหะ
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ประเภทสวิตช์ จำกัดภายในไม่สามารถปรับได้
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม-25 องศา C / 150 องศา F
แม็กซ์ แรงบิด225
ชนิดเครื่องยนต์แม่เหล็กถาวร
ประเภทการติดตั้งปิ๊น
ร่องเดลริน
วัสดุอ่อนนุชเดลริน
โหลดพิกัด (Lb. )225
มิติที่หดกลับ (นิ้ว)12.1
ความยาวหด12 "
ประเภทสกรูจุดสุดยอด
ความเร็ว12 นิ้ว / นาที
ระยะชัก7.9 "
การป้องกันความร้อนไม่
กำลังแปล Tubeอลูมิเนียม
ท่องเที่ยว7.9 "
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)42.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8483405010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สัญญาณตอบรับ (ไม่ใช่)
  • วัสดุปิดผนึก (Delrin)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มแม็กซ์ แรงบิดความยาวหดความเร็วท่องเที่ยวแรงดันไฟฟ้าราคา
DUFF-NORTON LT100-2-150 ตัวกระตุ้นเชิงเส้น 24vdc Travel 5.9 ใน | AE3RXM 5FTF5 LT100-2-1502.011210 "30 นิ้ว / นาที5.9 "VDC 24฿5,355
DUFF-NORTON LT100-2-300 Linear Actuator 24vdc Travel 11.8 นิ้ว | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 นิ้ว / นาที11.8 "VDC 24฿6,183
DUFF-NORTON LT100-2-100P แอคชูเอเตอร์ 24vdc Travel 3.9 นิ้ว | AE3RYL 5FTH7 LT100-2-100 ป2.01129.5 "30 นิ้ว / นาที3.9 "VDC 24฿6,328

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUFF-NORTON LT225-1-200 ตัวกระตุ้นเชิงเส้น 12vdc Travel 7.9 In
฿5,650 / หน่วย