DURHAM การผลิตรถบรรทุกแผง A-Frame
สไตล์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF-243652-PBS60-5PH-65T | สีน้ำเงิน | สีพื้นผิว | 52 " | 42.5 " | ปอนด์ 1200 | 24 " | ฿50,488 | |
B | AF-2448 95- | สีเทา | สีพื้นผิว | 56.9375 " | 48.5 " | ปอนด์ 2000 | 24 " | ฿25,922 | |
B | AF-3060 95- | สีเทา | สีพื้นผิว | 56.9375 " | 60.5 " | ปอนด์ 2000 | 30 " | ฿33,482 | |
B | AF-3672 95- | สีเทา | สีพื้นผิว | 56.9375 " | 72.5 " | ปอนด์ 2000 | 36 " | ฿32,408 | |
C | DTAF-2448-6PH-95 | สีเทา | สีพื้นผิว | 57 " | 48.5 " | ปอนด์ 2000 | 24 " | ฿19,889 | |
D | AF-3048 95- | สีเทา | เคลือบผง | - | - | 2000 ปอนด์ | - | ฿31,104 | |
E | AF-2436-PB-5PU-95 | สีเทา | สีพื้นผิว | 55.75 " | 36.75 " | ปอนด์ 1200 | 24 " | ฿27,281 | |
A | AF-243652-PBS60-5PH-95 | สีเทา | สีพื้นผิว | 52 " | 42.5 " | ปอนด์ 1200 | 24 " | ฿69,217 | |
F | AF-3048-PBLP-BS-95 | สีเทา | สีพื้นผิว | 57 " | 54.5 " | ปอนด์ 2000 | 30 " | ฿50,016 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แหนบ
- เครื่องกรองน้ำมัน
- หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบวงกลม
- ตัวดำเนินการสวิตช์เลือกไฟส่องสว่าง
- ชุดซ่อมสะสม
- วงเล็บและวงเล็บ
- สัญญาณ
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- BRADY คลิปปลอกลวดมาร์กเกอร์
- DORIAN กระทู้เครื่องมือ
- JACOB HOLTZ ซีรีส์ X-Caster ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรก
- DIXON ชุดซีล
- EATON ชุดขยาย
- DAYTON รถเข็น
- GRAINGER หมวก
- INGERSOLL-RAND ลูกสูบวาล์ว
- SMC VALVES นามสกุล
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS