DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 กระบะบรรทุกทรง A-frame ขนาด 30 x 44 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผง A-Frame |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ประเภทล้อเลื่อน | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 9" |
ความยาวดาดฟ้า | 30 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 48 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 144.62 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-2436-PB-5PU-95 | สีเทา | สีพื้นผิว | 55.75 " | 36.75 " | ปอนด์ 1200 | 24 " | ฿27,281 | ||
AF-243652-PBS60-5PH-65T | สีน้ำเงิน | สีพื้นผิว | 52 " | 42.5 " | ปอนด์ 1200 | 24 " | ฿50,488 | ||
AF-243652-PBS60-5PH-95 | สีเทา | สีพื้นผิว | 52 " | 42.5 " | ปอนด์ 1200 | 24 " | ฿69,217 | ||
AF-2448 95- | สีเทา | สีพื้นผิว | 56.9375 " | 48.5 " | ปอนด์ 2000 | 24 " | ฿25,922 | ||
AF-3048-PBLP-BS-95 | สีเทา | สีพื้นผิว | 57 " | 54.5 " | ปอนด์ 2000 | 30 " | ฿50,016 | ||
AF-3060 95- | สีเทา | สีพื้นผิว | 56.9375 " | 60.5 " | ปอนด์ 2000 | 30 " | ฿33,482 | ||
AF-3672 95- | สีเทา | สีพื้นผิว | 56.9375 " | 72.5 " | ปอนด์ 2000 | 36 " | ฿32,408 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.