DURHAM MANUFACTURING กล่องชุดปฐมพยาบาล
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 510-43-A | - | - | - | - | ฿1,277 | RFQ
|
B | 501-43 | 4.875 " | 4.5625 " | เหล็ก | 2.75 " | ฿844 | |
C | 502-43 | 5" | 7.5625 " | เหล็ก | 2.6875 " | ฿933 | |
D | 506-43-N/พี่ | 6.75 " | 9.125 " | เหล็ก | 2.75 " | ฿1,150 | |
E | 512G-43 | 9.0625 " | 9.0625 " | พลาสติก | 2.38 " | ฿377 | |
F | 512G-43-N/พี | 9.0625 " | 9.0625 " | พลาสติก | 2.38 " | ฿346 | |
G | 505-43 | 9.5 " | 6.375 " | เหล็ก | 2.6875 " | ฿1,207 | |
H | 510-43-B | 9.5 " | 13.6875 " | เหล็ก | 2.75 " | ฿1,420 | |
I | 508-43 | 9.5 " | 9.125 " | เหล็ก | 2.6875 " | ฿1,365 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปบรรจุภัณฑ์มือถือตู้
- เทปชุบไวนิลแห้ง
- หน้าจอความเป็นส่วนตัวของกระจกบังลมและรั้ว
- มอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว
- ปั๊มความร้อนโซลินอยด์คอยส์
- การฝึกอบรม
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- CEP ชุดสายไฟสำหรับกล่องจี้
- BANJO FITTINGS Tee
- WESTWARD สว่านเงิน / เดมมิ่งเหล็กโคบอลต์ 118 องศา
- BUSSMANN ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง FA Series
- COXREELS รอกม้วนท่อคู่แบบสปริง DP ซีรี่ส์
- TENNSCO การเสริมแรงระดับเด็ค
- PASS AND SEYMOUR ม้วนสายเคเบิล 1400 ซีรี่ส์
- MARTIN SPROCKET ปลายเพลาพร้อมแผ่นเพลทหรือซีล, ตลับลูกปืนบรอนซ์
- Arrow Pneumatics เร็กกูเลเตอร์ซีรีส์ R37, Mid Flow
- DUTTON-LAINSON จาน