DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกขนย้ายแผง
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM-2831-CR-95 | 33.9375 " | 31.1875 " | ปอนด์ 1200 | 28.25 " | ฿16,666 | |
B | PM-2831-OD-95 | 33.9375 " | 31.1875 " | ปอนด์ 1200 | 28.25 " | ฿15,571 | |
C | PM-2439-CR-95 | 33.9375 " | 39.1875 " | ปอนด์ 1000 | 24.25 " | ฿15,493 | |
D | PM-2831-OD-5PO-95 | 33.9375 " | 31.1875 " | ปอนด์ 1400 | 28.25 " | ฿14,912 | |
E | PM-2831-SD-95 | 33.9375 " | 31.3125 " | ปอนด์ 2000 | 28.25 " | ฿19,660 | |
F | PM-2436-5PH-95 | 45 " | 38.63 " | ปอนด์ 2000 | 24 " | ฿21,556 | |
G | PM6W-3048-6PU-95 | 45 " | 48 " | ปอนด์ 3600 | 30 " | ฿29,901 | |
H | PMWP-2436-6PU-95 | 45 " | 36 " | ปอนด์ 2000 | 24 " | ฿24,946 | |
I | DT-2448-8MR-95 | 47.5625 " | 49.8125 " | ปอนด์ 3000 | 23.12 " | ฿25,886 | |
J | DT-2448-8PU-95 | 47.5625 " | 49.8125 " | ปอนด์ 3000 | 23.12 " | ฿24,090 | |
K | DT-3048-8MR-95 | 47.5625 " | 52 " | ปอนด์ 3000 | 30 " | ฿25,222 | |
L | DT-3048-8MR4SW-95 | 47.5625 " | 52 " | ปอนด์ 3000 | 30 " | ฿26,018 | |
M | DTR-2045-8PU-95 | 47.5625 " | 43.31 " | ปอนด์ 3000 | 20.06 " | ฿23,746 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์พายน้ำมัน
- ข้อต่อขากรรไกร
- สลับชุดแกนหมุนของแคลมป์
- ยามขอบประตู
- รถบรรทุกมือ
- สว่านไฟฟ้า
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- เครื่องมือกัด
- แท่งเชื่อมและลวด
- RACO หัวหน้าทางเข้าบริการ
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว S11 28V
- WESTWARD ก้านเชื่อม Ercusi-a
- VULCAN HART แม่เหล็กจับ
- EDWARDS SIGNALING หลอดฮาโลเจน 48 ซีรี่ส์
- FABORY ถั่วปราสาท
- EATON ประเภท 1 วัตถุประสงค์ทั่วไป NEMA Fusible Combination Starters
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ชุดคลุม Chemsplash 1, ข้อมือยางยืด, ข้อเท้าเปิด, ตะเข็บปิดเทป
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 16 พิทช์
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 5V 8 ร่อง