DWYER INSTRUMENTS 1950 Series สวิตช์ความดันแตกต่างป้องกันการระเบิด
Dwyer Instruments 1950 Series สวิตช์ความดันแตกต่างที่ป้องกันการระเบิด ตรวจสอบและควบคุมความแตกต่างของความดันในสภาพแวดล้อมอันตรายที่มีความเสี่ยงของการระเบิด สวิตช์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ กระบวนการทางเคมี เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สไตล์ | รุ่น | ประมาณ Deadband สูงสุด จุดเตรียมตัว | ประมาณ Deadband นาที จุดเตรียมตัว | ความดันต่อเนื่อง | แรงดันไฟกระชาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1950P-2-2F | 0.3 | 0.3 | บาร์ 2.41 | บาร์ 3.45 | ฿20,991 | |
A | 1950-5-2 ฟ | 0.4 | 0.3 | บาร์ 0.11 | บาร์ 0.69 | ฿16,029 | |
A | 1950-10-2 ฟ | 0.50 | 0.4 | บาร์ 0.11 | บาร์ 0.69 | ฿16,029 |
กลไกการทำงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งมาตรวัดอย่างแน่นหนาในตำแหน่งที่ปราศจากการสั่นสะเทือนและการกัดกร่อนมากเกินไป
- เชื่อมต่อแหล่งแรงดันเข้ากับพอร์ตที่เหมาะสมของมาตรวัดโดยใช้ท่อหรือท่อที่เหมาะสม
- ยืนยันว่าแหล่งแรงดันเชื่อมต่อกับพอร์ตแรงดันสูงและแรงดันต่ำของมาตรวัดอย่างถูกต้อง โดยทั่วไปพอร์ตแรงดันสูงจะเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของแรงดันที่สูงกว่า ในขณะที่พอร์ตแรงดันต่ำจะเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของแรงดันที่ต่ำกว่า
- เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว ให้ออกแรงกดไปที่ระบบมาตรวัดและสังเกตการอ่านค่าบนจอแสดงผลมาตรวัด
- ความดันแตกต่างวัดโดยการสังเกตความแตกต่างของความดันระหว่างพอร์ตความดันสูงและความดันต่ำ
- จดหน่วยการวัดที่แสดงบนมาตรวัดและตีความการอ่านค่าความดันแตกต่างตามนั้น
คุณสมบัติ
- สวิตช์เหล่านี้สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
- มีระดับการป้องกันที่แตกต่างกัน ได้แก่ NEMA 3 (IP54), NEMA 7 และ NEMA 9 ให้การปกป้องที่เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
- มีการกำหนดค่าสวิตช์แบบ single-pole double-throw (SPDT) สำหรับหน้าสัมผัสทั่วไป เปิดปกติ และปิดปกติ เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- สวิตช์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อกระบวนการ NPT ตัวเมียขนาด 1/8 นิ้ว และสามารถรวมเข้ากับระบบความดันที่กำลังตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย
- มีกลไกการปรับค่าจุดตั้งค่าแบบสกรูที่ด้านบนของตัวเรือน ช่วยให้สามารถปรับค่าจุดตั้งค่าแรงดันได้ง่ายและแม่นยำ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
- FM
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งสวิตช์ความดันแตกต่างของ Dwyer เหล่านี้ได้อย่างไร?
- เลือกตำแหน่งที่ปราศจากการสั่นสะเทือนและบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมากเกินไป
- ติดตั้งสวิตช์มาตรฐานโดยให้ไดอะแฟรมอยู่ในระนาบแนวตั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอักษรสวิตช์และแผ่นป้ายตั้งตรง
- ต่อสวิตช์เข้ากับแหล่งที่มาของแรงดัน สุญญากาศ หรือแรงดันต่างกัน
- ต่อท่อเข้ากับพอร์ตแรงดัน NPT ตัวเมียขนาด 1/8 นิ้ว XNUMX พอร์ต
- ต่อท่อหรือท่อจากแหล่งแรงดันที่สูงกว่าไปยังพอร์ตแรงดันสูงที่มีเครื่องหมาย HIGH PRESS และจากแหล่งกำเนิดแรงดันต่ำกว่าไปยังพอร์ตแรงดันต่ำที่มีเครื่องหมาย LOW PRESS
จะเปลี่ยนค่าเซ็ตพอยต์ของสวิตช์ความดันแตกต่างเหล่านี้ได้อย่างไร?
- ถอดฝาพลาสติกที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องออกโดยดึงออกอย่างระมัดระวัง
- ค้นหาสกรูปรับที่มีร่องใต้ฝาพลาสติก สกรูนี้ใช้เพื่อเปลี่ยนแรงดันที่ตั้งไว้ของสวิตช์
- หากต้องการเพิ่มแรงดันที่จุดตั้งค่า ให้หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกา (ไปทางขวา) หากต้องการลดแรงกดที่จุดตั้งค่า ให้หมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกา (ไปทางซ้าย)
- ทำการปรับค่าที่ตั้งไว้อย่างช้าๆ และระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสอบเทียบที่แม่นยำ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมาตรวัดความดันแตกต่างและเกจวัดความดัน?
มาตรวัดความดันแตกต่างจะวัดความแตกต่างของความดันระหว่างจุดสองจุด ในขณะที่มาตรวัดความดันมาตรฐานจะวัดความดันที่จุดเดียวในระบบ เกจวัดแรงดันดิฟเฟอเรนเชียลใช้ในการตรวจสอบความแตกต่างของแรงดัน ในขณะที่เกจวัดแรงดันใช้สำหรับวัดแรงดันสัมบูรณ์หรือเกจ
ฉันจะเลือกมาตรวัดความดันแตกต่างที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันของฉันได้อย่างไร
เมื่อเลือกมาตรวัดความดันแตกต่าง ให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงความดัน ข้อกำหนดด้านความแม่นยำ สภาวะแวดล้อม และความเข้ากันได้กับสื่อที่วัดได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืนและชุดท่อระบายน้ำ
- เทปสำนักงานใส
- กระเป๋าถังและเครื่องมือจัดระเบียบ
- เสาเปลี่ยนหลอด
- ความสัมพันธ์แบบบิด
- บรรเทาความเครียด
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- เราเตอร์
- โคมไฟไซต์งาน
- บำบัดน้ำเสีย
- NOTRAX Cushion-Lok 520 Series แผ่นรองพื้นระบายน้ำ Antifatigue
- D-LINE ร่องน้ำ
- DAYTON ตัวกรองสำรอง ประสิทธิภาพตัวกรองร้อยละ 0.997
- DWYER INSTRUMENTS BTLRN ซีรี่ส์ Long Reach Bimetal Thermometer
- MERSEN FERRAZ A4J ซีรี่ส์ ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็ว คลาส J
- ANVIL หมวกแก๊ป XH สีดำ
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกเหล็ก ระยะพิทช์ 16 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกเพิ่มการมองเห็น
- MORSE DRUM เคลวิส
- NIBCO บอลวาล์วผสมพร้อมยูเนี่ยน