DWYER INSTRUMENTS 2000 Series เกจวัดแรงดันดิฟเฟอเรนเชียลแบบแมกนีเฮลิก
มาตรวัด Dwyer Magnehelic ใช้ในสภาพแวดล้อมแยก / ทางการแพทย์ พวกเขาใช้การเคลื่อนที่ของมาตรวัดที่เรียบง่ายและไร้แรงเสียดทานเพื่อระบุแรงดันอากาศหรือก๊าซที่ไม่กัดกร่อนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจมีค่าเป็นบวก ลบ (สุญญากาศ) หรือส่วนต่าง การออกแบบทนทานต่อแรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน และแรงดันเกิน และได้รับการจัดอันดับ IP67 ...ทนฝนและแดดอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความถูกต้อง | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2302 | -/+ 2% | 1 ถึง 0 ถึง 1" wc | ฿4,778 | |
A | 2060 | -/+ 2% | 0 ถึง 60" wc | ฿5,216 | |
A | 2215 | -/+ 2% | 0 ถึง 15 psi | ฿11,737 | |
A | 2205 | -/+ 2% | 0 ถึง 5 psi | ฿6,517 | |
A | 2025 | -/+ 2% | 0 ถึง 25" wc | ฿4,964 | |
A | 2010 | -/+ 2% | 0 ถึง 10" wc | ฿5,306 | |
A | 2002 | -/+ 2% | 0 ถึง 2" wc | ฿6,592 | |
A | 2000-0 | -/+ 2% | 0 ถึง 0.5" wc | ฿5,543 | |
A | 2000-0เอวี | -/+ 2% | 0 ถึง 0.5" wc | ฿7,409 | |
A | 2002-AV | -/+ 2% | 0 ถึง 2" wc | ฿5,986 | |
A | 2003 | -/+ 2% | 0 ถึง 3" wc | ฿5,826 | |
A | 2006 | -/+ 2% | 0 ถึง 6" wc | ฿5,804 | |
A | 2015 | -/+ 2% | 0 ถึง 15" wc | ฿6,500 | |
A | 2030 | -/+ 2% | 0 ถึง 30" wc | ฿5,559 | |
A | 2310 | -/+ 2% | 5 ถึง 0 ถึง 5" wc | ฿4,778 | |
A | 2330 | -/+ 2% | 15 ถึง 0 ถึง 15" wc | ฿5,760 | |
A | 2230 | -/+ 2% | 0 ถึง 30 psi | ฿19,194 | |
A | 2210 | -/+ 2% | 0 ถึง 10 psi | ฿10,942 | |
A | 2100 | -/+ 2% | 0 ถึง 100" wc | ฿6,138 | |
A | 2050 | -/+ 2% | 0 ถึง 50" wc | ฿5,816 | |
A | 2005 | -/+ 2% | 0 ถึง 5" wc | ฿6,268 | |
A | 2001 | -/+ 2% | 0 ถึง 1" wc | ฿5,017 | |
A | 2010-AV | -/+ 2% | 0 ถึง 10" wc | ฿6,374 | |
A | 2001-AV | -/+ 2% | 0 ถึง 1" wc | ฿5,986 | |
A | 2004 | -/+ 2% | 0 ถึง 4" wc | ฿5,822 | |
A | 2008 | -/+ 2% | 0 ถึง 8" wc | ฿5,804 | |
A | 2020 | -/+ 2% | 0 ถึง 20" wc | ฿5,813 | |
A | 2040 | -/+ 2% | 0 ถึง 40" wc | ฿6,109 | |
A | 2300-0 | -/+ 2% | 0.25 ถึง 0 ถึง 0.25" wc | ฿5,653 | |
A | 2000-00 | -/+ 4% | 0 ถึง 0.25" wc | ฿5,751 | |
A | 2000-00เอวี | -/+ 4% | 0 ถึง 0.25" wc | ฿8,835 | |
A | 2300-60 PA | -/+ 4% | -30 ถึง 30 Pa | ฿6,004 |
คุณสมบัติ
- หน้าปัดพลาสติกใสกันการแตกหักเพื่อการรับชมที่ไม่ผิดเพี้ยนแม้ในระยะไกล
- มาตราส่วนการพิมพ์แบบลิเธียมที่แม่นยำเพื่อความแม่นยำและอ่านง่าย
- การออกแบบที่จดสิทธิบัตรเพื่อการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความดันอย่างรวดเร็ว หมายความว่าไม่มีความล่าช้าในการประเมินสถานการณ์วิกฤติ
- Bezel เพื่อให้สามารถติดตั้งแบบฝังในแผงควบคุมได้
- ตัวชี้ปลายสีแดงที่มองเห็นได้ง่ายของท่ออะลูมิเนียมอบร้อน ติดตั้งอย่างแน่นหนาบนแกนเกลียว
- ตัวชี้หยุดของยางขึ้นรูปเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวชี้เคลื่อนที่เกินโดยไม่เกิดความเสียหาย
- สกรูปรับศูนย์อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกในฝาครอบพลาสติกที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องถอดฝาครอบออก
- ซีลโอริงให้แรงดันที่รัดกุม
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- เครื่องดนตรี Dwyer ชุดกรองอากาศ A-605: ปรับมาตรวัด Magnehelic มาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกจกรองอากาศ
- เครื่องดนตรี Dwyer ชุดเกจแบบพกพา A-432: กระเป๋าหิ้วพลาสติกสำหรับเกจแมกเนเฮลิกช่วงมาตรฐาน รวมท่อยางขนาด 9 ฟุต (2.7 ม.) (ID ขนาด 3/16 นิ้ว) ขายึดแบบแขวนและท่อขั้วต่อพร้อมตัวยึด
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- ได้มาตรฐาน
คำถามที่พบบ่อย
การติดตั้งเกจ Magnehelic ห่างจากแหล่งแรงดัน 150 ฟุตจะส่งผลต่อความแม่นยำอย่างไร?
แม้ว่าความแม่นยำจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่เวลาตอบสนองจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนกับความยาวของท่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คพาเลท
- สายแพทช์ข้อมูลเสียง
- Detent Lock Pop และ Plunger Pins
- รถเข็นบริการที่แนบมา
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องปรุงรสด้วยตนเอง
- สวิทช์
- พัดลมดูดอากาศ
- การควบคุม HVAC
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- ควบคุมเสียงรบกวน
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำเย็นในประเทศ
- STARRETT ไมโครมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
- POWER FIRST สายเคเบิลที่ถอดออกได้
- CHICAGO BLOWER เครื่องเป่าลมแรงดันสูง
- CH HANSON ลายฉลุเชิงพาณิชย์ ชั้นประหยัด
- GENERAL PIPE CLEANERS ผ้าหน่วยความจำสำรอง
- WATTS ระบบกำจัดทั้งบ้าน
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์หัวสปริงเกลอร์ตัวเมีย FlameGuard CPVC Soft Torque SR
- HUB CITY ข้อต่อแบบ Splined
- BOSTON GEAR HF700 ซีรี่ส์ลดหน้าแปลนลดเดี่ยว