CHICAGO BLOWER เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
สไตล์ | รุ่น | ความสูงที่อยู่อาศัย | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ขาเข้า Dia | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122-3 แรงม้า | 28 5 / 16 " | 2527 | 2388 | 24.75 " | 22 13 / 16 " | 12-7 / 8 " | 182T | 3 | ฿146,758 | |
A | 150-5 แรงม้า | 29 5 / 16 " | 3784 | 3650 | 29 11 / 16 " | 27.437 " | 15-3 / 4 " | 184T | 5 | ฿162,831 | |
A | 165-7.5 แรงม้า | 32 " | 4645 | 4510 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8 " | 213T | 7.5 | ฿212,228 | |
A | 165-10 แรงม้า | 33 " | 6330 | 6147 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8 " | 215T | 10 | ฿225,756 | |
A | 182-15 แรงม้า | 37 5 / 16 " | 7610 | 7390 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 254T | 15 | ฿272,049 | |
A | 182-20 แรงม้า | 38 5 / 16 " | 9960 | 9670 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 256T | 20 | ฿297,710 | |
A | 200-30 แรงม้า | 43 5 / 16 " | 13169 | 12851 | 39.25 " | 35 11 / 16 " | 21-5 / 8 " | 286TS | 30 | ฿371,520 | |
A | 182-25 แรงม้า | 43.125 " | 11710 | 11377 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 284TS | 25 | ฿347,836 | |
A | 222-50 แรงม้า | 46 11 / 16 " | 18230 | 17870 | 43.5 " | 39.375 " | 24-1 / 4 " | 326TS | 50 | ฿551,656 | |
A | 200-40 แรงม้า | 46.375 " | 15480 | 15120 | 39.25 " | 35 11 / 16 " | 21-5 / 8 " | 324TS | 40 | ฿435,546 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นขัดมือ
- ช่องตะแกรงตะแกรงและดอกยาง
- ชุดแยกคอมเพรสเซอร์
- แม่แรงเครนไฮดรอลิก
- ข้อต่อโซ่
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- การแช่เย็น
- Rivets
- ฟิตติ้ง
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- BRADY แท็กบันทึกการตรวจสอบพร้อมใช้งาน
- GROTE สี่เหลี่ยมผืนผ้าโคมไฟเครื่องหมาย Clearance
- DIXON อะแดปเตอร์ Cam และ Groove
- BURNDY Splice / Reducer
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130033 ซีรีส์
- KEY-BAK ที่ใส่กุญแจ Bolt Snap
- AMS ที่จับข้าม
- BALDOR / DODGE ชุดสกรู
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, หน้าแปลนสี่โบลต์, ตลับลูกปืนเม็ดกลม
- TRI-ARC บันไดกลิ้งแบบมีรูพรุนทุกทิศทาง