CHICAGO BLOWER เครื่องเป่าลมแรงดันสูง 200-30HP 3 เฟส 30 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 3500 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 13169 |
CFM @ 10.00 นิ้ว SP | 10,415 |
CFM @ 11.00 นิ้ว SP | 9990 |
CFM @ 12.00 นิ้ว SP | 9630 |
CFM @ 13.00 นิ้ว SP | 9218 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 12851 |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 12540 |
CFM @ 4.000 นิ้ว SP | 12243 |
CFM @ 5.000 นิ้ว SP | 11952 |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 11665 |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 11378 |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 11082 |
CFM @ 9.000 นิ้ว SP | 10766 |
dBA @ 5 ฟุต | 101 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 14-11/32 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 22.375 |
แอมป์โหลดเต็ม | 33.2 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีเคลือบ |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 43 5 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 39.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 35 11 / 16 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 21-5 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 3600 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 286TS |
มอเตอร์ HP | 30 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3600 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | เอียงไปข้างหลัง |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 20 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 7.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 362.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงที่อยู่อาศัย | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ขาเข้า Dia | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122-3 แรงม้า | 28 5 / 16 " | 2527 | 2388 | 24.75 " | 22 13 / 16 " | 12-7 / 8 " | 182T | 3 | ฿146,758 | |
150-5 แรงม้า | 29 5 / 16 " | 3784 | 3650 | 29 11 / 16 " | 27.437 " | 15-3 / 4 " | 184T | 5 | ฿162,831 | |
165-7.5 แรงม้า | 32 " | 4645 | 4510 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8 " | 213T | 7.5 | ฿212,228 | |
165-10 แรงม้า | 33 " | 6330 | 6147 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8 " | 215T | 10 | ฿225,756 | |
182-15 แรงม้า | 37 5 / 16 " | 7610 | 7390 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 254T | 15 | ฿272,049 | |
182-20 แรงม้า | 38 5 / 16 " | 9960 | 9670 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 256T | 20 | ฿297,710 | |
182-25 แรงม้า | 43.125 " | 11710 | 11377 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 284TS | 25 | ฿347,836 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.