A ความถูกต้อง: -/+ 0.5% เต็มสเกล เข้ากันได้กับ: ของเหลวและก๊าซ , ประเภทการต่อท่อร้อยสายไฟ: เอฟเอ็นพีที , ขนาดท่อ: 1 / 2 " , ขนาดการเชื่อมต่อ: 1 / 4 " , ประเภทการเชื่อมต่อ: เอฟเอ็นพีที , การเชื่อมต่อไฟฟ้า: เทอร์มินอลบอร์ดพร้อมท่อร้อยสายไฟ , ระดับ: เกรด 316, เกรด 316L , วัสดุตัวเรือน: หล่ออลูมิเนียม , ความต้านทานของลูป: 0 ถึง 1300 โอห์ม , NEMA คะแนน: 4X , กระแสไฟขาออก: 4 ถึง 20 mA , กำลังไฟที่ต้องการ: 13 ถึง 30V DC , เวลาตอบสนอง: 50 มิลลิวินาที อุณหภูมิ พิสัย: 0 องศา ถึง 200 องศา F , ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความร้อน: -/+ 0.02% , วัสดุที่เปียกชื้น: เหล็กกล้าไร้สนิม