Dwyer Instruments 629-02-ch-p2-e5-s1 | 2hlx8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 10 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CFN 2HLX8

DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 10 PSI ท่อร้อยสาย

In Stock
รายการ: AC2CFN Model: 629-02-CH-P2-E5-S1ข้ามอ้างอิง: 2HLX8
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
฿26,961 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแปลงสัญญาณแรงดันแตกต่าง
ความถูกต้อง-/+ 0.5% เต็มสเกล
เข้ากันได้กับของเหลวและก๊าซ
ประเภทการต่อท่อร้อยสายไฟเอฟเอ็นพีที
ขนาดท่อ1 / 2 "
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเทอร์มินอลบอร์ดพร้อมท่อร้อยสายไฟ
เกรดเกรด 316, เกรด 316L
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่ออลูมิเนียม
ความต้านทานลูป0 ถึง 1300 โอห์ม
แม็กซ์ ความดัน20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4X
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA
เอาท์พุทปัจจุบัน4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น13 ถึง 30V DC
ช่วงความดัน0 ถึง 10 psid
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์dwyer-instruments-629-02-ch-p2-e5-s1.pdf
เวลาตอบสนอง50 มิลลิวินาที
ชั่วคราว พิสัย0 องศา ถึง 200 องศา F
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน-/+ 0.02%
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันช่วงความดันราคา
DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 25 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CFP 2HLX9 629-03-CH-P2-E5-S150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 25 psid฿27,854
DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 50 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CFQ 2HLY1 629-04-CH-P2-E5-S1100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 50 psid฿31,821
DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 100 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CFR 2HLY2 629-05-CH-P2-E5-S1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psid฿27,453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 10 PSI ท่อร้อยสาย
฿26,961 / หน่วย