A ความถูกต้อง: -/+ 1% , อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย: -58 องศา ถึง 185 องศา NS , ประเภทเคส: ปิดผนึกอย่างแน่นหนา , ตำแหน่งการเชื่อมต่อ: ปรับ , ขนาดการเชื่อมต่อ: 1 / 2 " , ประเภทการเชื่อมต่อ: NPT , ขนาดหน้าปัด: 5" , คะแนนสิ่งที่แนบมา: นีมา 4X , ระดับ: เกรด 304 , วัสดุตัวเรือน: เหล็กกล้าไร้สนิม , อันดับไอพี: 66 IP , วัสดุเลนส์: กระจก , ความต้านทานของลูป: 1045 โอห์ม , สัญญาณเอาต์พุต: 4 ถึง 20 mA , กำลังไฟที่ต้องการ: 10 ถึง 33V DC , องค์ประกอบการตรวจจับ: bimetal , เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น: 1 / 4 " , วัสดุที่เปียกชื้น: เหล็กกล้าไร้สนิม