Dwyer Instruments Bto52541 | 2hml5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal หน้าปัด 5 นิ้ว ช่วง -40 ถึง 160 องศา F | AC2CKP 2HML5

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal, หน้าปัด 5 นิ้ว, -40 ถึง 160 องศา F

In Stock
รายการ: AC2CKP รุ่น: BTO52541ข้ามอ้างอิง: 2HML5
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
฿126,777 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดเทอร์โมมิเตอร์พร้อมเอาต์พุตกระบวนการ
ความถูกต้อง-/+ 1%
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-58 องศา ถึง 185 องศา NS
กรณีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ประเภทคดีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ตำแหน่งการเชื่อมต่อปรับ
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
กดขนาด5"
ระดับการป้องกันนีมา 4X
เกรดเกรด 304
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
อัตราส่วน IP66 IP
วัสดุเลนส์กระจก
ความต้านทานลูป1045 โอห์ม
สัญญาณเอาท์พุท4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น10 ถึง 33V DC
ความละเอียด2 องศา ฉ
องค์ประกอบการตรวจจับbimetal
ก้าน Dia1 / 4 "
ลำต้นยาว2 1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศา ถึง 160 องศา NS
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)42.67
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงการปรับแนวตั้ง (0 องศาถึง 90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความละเอียดลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
DWYER INSTRUMENTS BTO51271 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 5 นิ้ว ช่วง 50 ถึง 550 องศา F | AC2CLE2HMP1 บีทีโอ512715 องศา ฉ12 "50 องศา ถึง 550 องศา F฿126,777

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal, หน้าปัด 5 นิ้ว, -40 ถึง 160 องศา F
฿126,777 / หน่วย