DYNABRADE บัฟเฟอร์อากาศ
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | CFM @ โหลดเต็ม | ความเร็วฟรี | นาที. ขนาดท่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49440 | 1 / 4 "NPT | 6.5 | 26 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3200 | 1 / 4 " | 16 " | 3" | ฿66,739 | |
B | 51401 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000 | 3 / 8 " | 8.75 " | 3" | ฿47,551 | |
C | 51430 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3200 | 3 / 8 " | 9.75 " | 5" | ฿48,325 | |
D | 51470 | 1 / 4 "NPT | 10.25 | 41 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000 | 3 / 8 " | 13 " | 6 ถึง 8 " | ฿75,836 | |
E | 53460 | 1 / 4 "NPT | 5.25 | 21 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3200 | 1 / 4 " | 7" | 3" | ฿57,007 | |
F | 57550 | 1 / 4 "NPT | 4.5 | 18 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2400 | 1 / 4 " | 5.375 " | 3" | ฿32,543 | |
G | 51400 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3200 | 3 / 8 " | 8.75 " | 3" | ฿44,631 | |
H | 51393 | 3 / 8 "NPT | 8.5 | 35 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 3 / 8 " | 11 11 / 16 " | 6 ถึง 8 " | ฿75,311 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมชั้นวาง
- ถังเก็บและถัง
- แผ่นร้อนในห้องปฏิบัติการ
- หลังคากระพริบ
- สิ่วไม้
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ผ้ากันฝน
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- ตะขอ
- บรอนซ์
- KLEIN TOOLS เครื่องตัดสายโคแอกเชียล
- ANDERSEN รางระบายน้ำต้านความเมื่อยล้า
- VICKERS ปั๊มใบพัด 4 Gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 Psi
- TEMPCO NHW ซีรี่ส์, เครื่องทำความร้อนหัวฉีด
- MILWAUKEE VALVE บอลวาล์วซีรีส์ 20BB
- BUSSMANN LP3000 ซีรี่ส์ฟิวส์บล็อก
- ACROVYN แถบยาง, กระดาษ parchment, Acrovyn, ยาว 120 นิ้ว
- SPEARS VALVES บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด CPVC แบบธรรมดา ปลายเกลียว EPDM
- FOSTORIA ขายึดผนัง
- BALDOR / DODGE Babbitted, หน้าแปลนชนิดแผ่น, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล