Dynabrade 51393 | บัฟเฟอร์ลม 6 ถึง 8 นิ้ว แพด 4500 Rpm | 25h876 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 51393 Air Buffer 6 ถึง 8 นิ้ว Pad 4500 Rpm | AB8FNL 25H876

DYNABRADE 51393 Air Buffer 6 ถึง 8 นิ้ว Pad 4500 Rpm

In Stock
รายการ: AB8FNL รุ่น: 51393ข้ามอ้างอิง: 25H876
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
฿75,311 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์บัฟเฟอร์
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์8.5
CFM @ โหลดเต็ม35
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500
จัดการวัสดุประกอบด้วย
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 11 / 16 "
ขนาดแผ่น6 ถึง 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 8 "-11
เค้นคันโยก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.5
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.11
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแผ่นราคา
DYNABRADE 49440 แผ่นบัฟเฟอร์อากาศ 3 นิ้ว 3200 รอบต่อนาที | AB8FMQ 25H857 494401 / 4 "NPT6.526ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 32001 / 4 "16 "3"฿66,739
DYNABRADE 51400 แผ่นบัฟเฟอร์อากาศ 3 นิ้ว 3200 รอบต่อนาที | AB8FNM 25H877 514001 / 4 "NPT624ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 32003 / 8 "8.75 "3"฿44,631
DYNABRADE 51401 Air Buffer 3 Inch Pad 5000 Rpm | AB8FNN 25H878 514011 / 4 "NPT624ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 50003 / 8 "8.75 "3"฿47,551
DYNABRADE 51430 แผ่นบัฟเฟอร์อากาศ 5 นิ้ว 3200 รอบต่อนาที | AB8FNP 25H879 514301 / 4 "NPT624ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 32003 / 8 "9.75 "5"฿48,325
DYNABRADE 51470 Air Buffer 6 ถึง 8 นิ้ว Pad 2000 Rpm | AB8FNQ 25H881 514701 / 4 "NPT10.2541ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20003 / 8 "13 "6 ถึง 8 "฿75,836
DYNABRADE 53460 Air Buffer 3 นิ้ว Pad 3200 Rpm | AB8FRB 25H941 534601 / 4 "NPT5.2521ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 32001 / 4 "7"3"฿57,007
DYNABRADE 57550 แผ่นบัฟเฟอร์อากาศ 3 นิ้ว 2400 รอบต่อนาที | AB8FTE 25H969 575501 / 4 "NPT4.518ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 24001 / 4 "5.375 "3"฿32,543

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 51393 Air Buffer 6 ถึง 8 นิ้ว Pad 4500 Rpm
฿75,311 / หน่วย