E JAMES & CO ยางบูน่าเอ็น 3/32 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | สนับสนุนประเภท | durometer | ค่าการยืดออก | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1149T1C53/32B5M | ไม่ติดกาว | 50A | ลด 500% | -40 ° F | 1500 PSI | 36 " | ฿9,635 | |
A | 3065DSBF2332B4M | ไม่ติดกาว | 40A | ลด 550% | -60 ° F | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿9,148 | |
A | 6855C13 / 32B4 ม | ไม่ติดกาว | 40A | ลด 600% | -50 ° F | 1500 PSI | 36 " | ฿10,257 | |
A | 3065E3 / 32B4M | ไม่ติดกาว | 40A | ลด 550% | -60 ° F | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿9,174 | |
A | 6855C13 / 32B6 ม | ไม่ติดกาว | 60A | ลด 500% | -50 ° F | 2100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿8,002 | |
B | 6855C13 / 32B4D | ที่ราบ | 40A | ลด 600% | -50 ° F | 1500 PSI | 12 " | ฿2,752 | |
B | 3065E3 / 32B5D | ที่ราบ | 50A | ลด 450% | -60 ° F | 1600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 " | ฿2,900 | |
B | 1149T1C53/32B5D | ที่ราบ | 50A | ลด 500% | -40 ° F | 1500 PSI | 12 " | ฿2,949 | |
B | 27653 / 32B4D | ที่ราบ | 40A | ลด 500% | -50 ° F | 1300 PSI | 12 " | ฿3,229 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงเล็บทรงกระบอก
- สวิตช์กุญแจ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดคอนกรีต
- ท่อ PTFE พร้อมลวดถัก
- ท่อระบายอากาศ
- ท่อไฮโดรลิค
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- การป่าไม้
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- ASCO VALVES วาล์วโซลินอยด์สแตนเลส
- BUYERS PRODUCTS ส่วนขยายตัวรับผูกปม
- BRADY ฉลากรองสารอันตราย / การเกิดปฏิกิริยา
- KEO เจาะรู 12 mmDegrees
- RENEWABLE LUBRICANTS เจาะน้ำมัน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/8-9 Unc Lh
- APOLLO VALVES ล้อโซ่
- SPEARS VALVES ชุดยกเครื่องวาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ CPVC พร้อมแผ่นดิสก์ EPDM
- VESTIL พาเลทเหล็กซีรีย์ SPL พร้อมการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ HM-H1, ขนาด 824, ตัวลดเกียร์หนอน Ironman