E James & Co 3065e3/32b5d | แผ่นยาง 2upe1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 3065E3/32B5D ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว | AC3MEM 2UPE1

E JAMES & CO 3065E3/32B5D ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3MEM รุ่น: 3065E3/32B5Dอ้างอิงข้าม: 2UPE1
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
฿2,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer50A
ค่าการยืดออกลด 450%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-60 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา3 / 32 "
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร
UPC745704703665
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทdurometerค่าการยืดออกนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความกว้างราคา
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว | AC3LXL 2UMW7 1149T1C53/32B5Dที่ราบ50Aลด 500%-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI12 "฿2,949
E JAMES & CO 6855C13/32B4D ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว | AC3MAX 2UNN6 6855C13 / 32B4Dที่ราบ40Aลด 600%-50 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI12 "฿2,752
E JAMES & CO 27653/32B4D ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว | AC3MFB 2UPG4 27653 / 32B4Dที่ราบ40Aลด 500%-50 องศาฟาเรนไฮต์1300 PSI12 "฿3,229
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5M ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว หนา 36 x 36 นิ้ว 50a | AC8YMG 3EUT3 1149T1C53/32B5Mไม่ติดกาว50Aลด 500%-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI36 "฿9,635
E JAMES & CO 3065DSBF2332B4M ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว หนา 36 x 36 นิ้ว 40a | AC8YNU 3EUZ4 3065DSBF2332B4Mไม่ติดกาว40Aลด 550%-60 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว36 "฿9,148
E JAMES & CO 6855C13/32B4M ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว หนา 36 x 36 นิ้ว 40a | AD2PCQ 3TDY7 6855C13 / 32B4 มไม่ติดกาว40Aลด 600%-50 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI36 "฿10,257
E JAMES & CO 6855C13/32B6M ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว หนา 36 x 36 นิ้ว 60a | AD2PDZ 3TEA3 6855C13 / 32B6 มไม่ติดกาว60Aลด 500%-50 องศาฟาเรนไฮต์2100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว36 "฿8,002

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 3065E3/32B5D ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว
฿2,900 / หน่วย