อแดปเตอร์/ตัวแปลงแบบตรงซีรีส์ EATON 2018
ตัวต่อตรง Eaton 2018 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการรั่วไหลและการเชื่อมต่อที่แน่นหนาในระบบท่อ พวกเขาใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเล การขุดเจาะนอกชายฝั่ง กระบวนการทางเคมี อาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2018-2-4S | 1.32 | 5000 | ฿1,023 | |
A | 2018-4-6S | 1.59 | 4000 | ฿899 | |
A | 2018-4-4S | 1.59 | 5000 | ฿2,227 | |
A | 2018-6-8S | 1.74 | 4000 | ฿1,704 | |
A | 2018-6-6S | 1.74 | 4000 | ฿1,605 | |
A | 2018-8-8S | 2" | 4000 | ฿1,541 | |
A | 2018-12-12S | 2.15 " | 3000 | ฿3,193 | |
A | 2018-16-16S | 2.54 | 2500 | ฿4,935 | |
A | 2018-20-20S | 2.78 | 2000 | ฿4,605 |
คุณสมบัติ
- ตัวต่อแบบตรงของ Eaton 2018 Series มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อต้านทานแรงกระแทก ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทาน
- มีช่วงแรงดันใช้งาน 2500 ถึง 5000 PSI
- ตัวต่อ Dansfoss เหล่านี้เคลือบผิวด้วย Dura Kote เพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
มาตรฐานและการอนุมัติ
- SAE J514
คำถามที่พบบ่อย
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดของตัวต่อตรง Eaton 2018 Series คือเท่าใด
250 องศา F.
มีข้อต่อตัวผู้และตัวเมียขนาดเท่าใดในอแดปเตอร์แบบตรงเหล่านี้
- ขนาดคอนเนคเตอร์ตัวผู้มีตั้งแต่ 0.125 ถึง 1.25 นิ้ว NPTF
- ขนาดคอนเนคเตอร์ตัวเมียมีตั้งแต่ 0.43 ถึง 1.62 นิ้ว SAE 37
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดดอกสว่าน Pilot Point
- อุปกรณ์เสริม Terminal Block
- เรือนกรอง
- รอกสายเคเบิลและตัวดึงวงล้อ
- โคมไฟ
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- ฟลัชวาล์ว
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- GROTE โคมไฟท้ายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- TWECO ไดรฟ์ม้วน U Groove
- LITTLE GIANT PUMPS บูชใบพัด
- DIXON เชื่อม Ferrules
- COXREELS ม้วนท่อข้อเหวี่ยงแบบมือเชื่อม 1275W ซีรีส์
- EBERBACH ใบมีดตัดนิ่ง
- Stafford Mfg ซีรี่ส์ลายเซ็น, ปลอกคอเพลาเกลียว ACME แยกสองชิ้น
- KIMBLE CHASE ขวดกลมขนาดกลาง จบ
- ERGODYNE หมวกกันแดดเรนเจอร์ทัศนวิสัยสูง Glowear 8935
- BALDOR / DODGE SXR, หน้าแปลนทูโบลท์, ตลับลูกปืน