EATON 900598 Series ปลั๊กโอริงบอส
Eaton 900598 Series O-ring boss plugs ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, กระบวนการทางเคมี, การเดินเรือ/การทหาร และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ เพื่อให้ซีลป้องกันการรั่วในระบบไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 900598-20S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.2 " | 2500 | ฿1,193 | |
A | 900598-32S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.43 | 2000 | ฿4,345 | |
A | 900598-24S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.27 | 2500 | ฿1,589 | |
A | 900598-5S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 0.67 " | 5000 | ฿232 | |
A | 900598-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.67 " | 7500 PSI | ฿194 | |
A | 900598-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.73 " | 7500 PSI | ฿211 | |
A | 900598-16S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.12 " | 4500 PSI | ฿576 | |
A | 900598-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.8 " | 7500 PSI | ฿234 | |
A | 900598-10S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.93 " | 7500 PSI | ฿312 | |
A | 900598-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.09 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿430 |
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ปลั๊กบอสโอริงเหล่านี้มีผิวเคลือบสังกะสีโครเมตแบบไตรวาเลนต์เพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์
- ปลั๊กบอสโอริงเหล่านี้มาพร้อมกับรูปทรงมุมตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการใช้งาน
- พวกเขามีปลาย SAE ORB สำหรับการปิดผนึกอย่างแน่นหนาและการป้องกันการรั่วไหล
มาตรฐานและการอนุมัติ
- SAE
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างปลั๊กเกลียวโอริงเกลียวตรงและเกลียวเรียว?
- ปลั๊กบอสโอริงเกลียวตรงมีเกลียวตรงที่ยาวไปจนถึงด้านล่างของบอส ในขณะที่ยูนิตปลั๊กเกลียวเรียวมีเกลียวเรียวที่หยุดด้านล่างของบอส
- โดยทั่วไปแล้วปลั๊กเกลียวแบบตรงจะแข็งแรงกว่าและทนทานกว่า แต่ปลั๊กเกลียวแบบเรียวจะติดตั้งได้ง่ายกว่าและมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายระหว่างการติดตั้งน้อยกว่า
จะบำรุงรักษาปลั๊ก O-ring boss ได้อย่างไร?
ควรทำการตรวจสอบข้อต่อและโอริงเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องและป้องกันการรั่วไหล
ฉันจะติดตั้งปลั๊กบอสโอริงของ Eaton เหล่านี้ได้อย่างไร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า O-ring เข้าที่อย่างถูกต้องในร่องบนปลั๊ก
- จากนั้น เกลียวปลั๊กเข้ากับระบบจนแน่น
- Fianlly ขันให้แน่นด้วยประแจหรือซ็อกเก็ตตามแรงบิดที่ระบุ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Scaler เข็ม
- อุปกรณ์เครื่องจ่ายฉลาก
- ล้างขวด
- เพลา Arbors
- เครื่องกีดขวางท่าเรือ
- ท่อนิวเมติกส์
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- O-Rings และ O-Ring Kits
- WHEELER-REX เครื่องตัดท่อแก้ว
- APPROVED VENDOR อะแดปเตอร์ F, อะแดปเตอร์ตัวผู้ x MNPT, อะลูมิเนียม
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิด, สามเฟส, ไม่มีเท้า, ODP
- EATON ชุดสวิตช์นิรภัย Crimp Lug Pad
- TB WOODS คลัตช์เครื่องกล
- VESTIL DRUM-55 Series ดรัมแจ็คแบบพกพา
- VESTIL SAW Series ล้อดูดซับแรงกระแทก
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบหน้าแปลนล็อคเรียวความเร็วสูง
- WEG ชุดสายเคเบิล HMI