BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิด, XNUMX เฟส, แบบไม่มีที่วางเท้า, ODP
สไตล์ | รุ่น | ไม่มีกระแสโหลด | แอมป์ | แรงบิดสลาย | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEJMM3154T | - | 4.4/2.2 | - | 04 | 1.5 | - | 3 | 72 | ฿57,507 | |
B | VEJMM3158T | - | 8.0 แอมป์ @ 208 โวลท์ 7.6 แอมป์ @ 230 โวลท์ 3.8 แอมป์ @ 460 โวลท์ | 18.7 ปอนด์ - ฟุต | 2 | ฮิตแรงม้า | 14.25 " | 3 | 89 | ฿52,001 | |
A | VEJMM3211T-8 | - | 9.7 | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 18.06 " | 3 | 75 | ฿35,782 | |
B | VEJMM3312T | - | 25.6 แอมป์ @ 208 โวลท์ 24.0 แอมป์ @ 230 โวลท์ 12.0 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 19.75 " | 3 | 86 | ฿105,044 | |
A | VEJMM3313T | - | - | - | - | - | 22.41 " | 3 พ | - | ฿99,614 | |
B | VEJMM3314T | - | 36.0 แอมป์ @ 208 โวลท์ 35.0 แอมป์ @ 230 โวลท์ 17.5 แอมป์ @ 460 โวลท์ | 92 ปอนด์ - ฟุต | 2 | ฮิตแรงม้า | 19.78 " | 3 | 89 | ฿140,862 | |
B | VEJMM3219T | - | 18.0 แอมป์ @ 208 โวลท์ 17.2 แอมป์ @ 230 โวลท์ 8.6 แอมป์ @ 460 โวลท์ | 55.2 ปอนด์ - ฟุต | 2 | ฮิตแรงม้า | 18.04 " | 3 | 89 | ฿89,725 | |
A | VEJMM3116T | 1 แอมป์ | 3.1-3/1.5 | 12.5 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 1 | - | 3 | 71 | ฿41,859 | |
A | VEJMM3157T | 1.83 แอมป์ | 5.8/2.9 | 25.1 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 2 | - | 3 | 76 | ฿49,088 | |
A | VEJMM3211T | 2.43 แอมป์ | 8.4/4.2 | 37.4 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 3 | - | 3 | 74 | ฿53,870 | |
A | VEJMM3311T | 4.34 แอมป์ | 19.2/9.6 | 77 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 7.5 | - | 3 | 79 | ฿92,026 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถาดสีและถัง
- ตัวระบุตำแหน่งสาธารณูปโภคใต้ดิน
- หมัดมือถือ
- ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง
- ข้อต่อสากล
- vises
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- DAYTON สแควร์ Axial Blower
- DAYTON ตัวลดความเร็ว, ตัวขับทางอ้อม, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8"
- KISSLER & CO เทปกาวยาแนว
- DAYTON ชุดมอเตอร์ซีเฟรม
- DAYTON ไฟแสดงสถานะแบบยก, LED, 6V AC / DC, ทรงกลม
- GENERAL ELECTRIC TJ Type Circuit Breaker สิ่งที่ส่งมา
- APPLETON ELECTRIC ตู้ควบคุม อะลูมิเนียม
- MAGLINER คอนเทนเนอร์กลุ่มราศีเมถุน
- ALL GEAR ปลอกแขน
- EATON แผ่นตำนาน