DAYTON ไฟแสดงสถานะยก LED 6V AC / DC ทรงกลม
ไฟแสดงสถานะแบบยก, LED, 6V AC / DC, ทรงกลม
ไฟแสดงสถานะ Dayton ที่ยกขึ้นมีหัวไฟที่ยกขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเกี่ยวกับสถานะของเครื่องจักร เช่น แรงดันไฟฟ้าเต็ม สถานะเปิด/ปิด และอื่นๆ ในเครื่องมือ แผงควบคุมสวิตช์ รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะเหล่านี้มีตัวไนลอน เลนส์โพลีคาร์บอเนต และน็อตทองเหลืองเพื่อต้านทานแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน และแหล่งกำเนิดแสง LED เพื่อลดการใช้พลังงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน (สูงสุด 50000 ชม.) ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ 6V AC / DC ผ่านสกรู M2.5 เพื่อการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่แน่นหนา ไฟเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง 12 มม. สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนแผงควบคุมหรืออุปกรณ์ เลือกจากไฟแสดงสถานะที่ยกขึ้นเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในสีเหลืองอำพัน สีแดง และสีเขียว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คานยกและคาน
- Solenoid Valve Manifold อุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ
- ลวดเย็บกระดาษกล่อง
- ฮีตเตอร์พีวีซี / โค้ง
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- ไวร์เวย์
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- HAMILTON ล้อหมุนล้อคู่
- DYNABRADE Air Random Orbital Sander พร้อมแผ่นไวนิลหรือตะขอหน้า 8 "
- WESTWARD ลิ่มหน้าแปลนไม่เกิดประกายไฟ
- GENERAL PIPE CLEANERS เครื่องตัดจอบ
- COOPER B-LINE ตัวยึดผนัง
- SPEARS VALVES ข้อต่อท่อ CPVC รีดิวซ์ไวย์ ซ็อกเก็ตกริ่ง
- EBERBACH โรเตเตอร์คลินิก
- EATON คอนแทคเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะ สองและสามขั้ว
- START INTERNATIONAL ซีรีส์ LD6000 เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า
- Cementex USA ม้วนเครื่องมือ