HAMILTON ล้อหมุนล้อคู่
สไตล์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-MDD-104SYT | 10,000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿89,177 | |
B | S-MDD-124SYT | 12,000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿97,136 | |
C | เอส-HS2-4R | 600 ปอนด์ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿13,683 | |
D | เอส-HS2-6R | 820 ปอนด์ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿17,030 | |
E | เอส-HS2-8R | 1000 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยาง | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿14,944 | |
F | S-HS2-4SPB | 1200 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿19,898 | |
G | เอส-HS2-4DB | 1500 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿18,547 | |
H | S-HS2-8SPB | 2000 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿25,978 | |
I | เอส-HS2-6DB | 2000 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿19,995 | |
J | S-MDD-83DT | 5000 ปอนด์ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿57,628 | |
K | S-MDD-13DT | 6000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿60,208 | |
L | S-MDD-83SYT | 7000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿67,541 | |
K | S-MDD-124DT | 9600 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿82,205 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขวด
- วาล์วโซลินอยด์พลาสติก
- อุปกรณ์ลดความเร็วและอุปกรณ์ขับเคลื่อนเกียร์
- ฮาร์ดแวร์อินเตอร์เฟซเครื่องตรวจจับก๊าซ
- วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน
- ปุ่มกด
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- หินลับมีดขัด
- เครื่องกำจัดขยะ
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- BEL-ART - SCIENCEWARE ตะกร้าหลอดทดลอง
- KLEIN TOOLS ค้อนทุบบอล
- SUPER-STRUT A716 Series แคลมป์ท่อ
- UNISTRUT ช่อง Joiner Fitting
- SHUR-LINE แปรงพรีเมี่ยม Pearl Series
- GENERAL PIPE CLEANERS ประแจประกอบ
- EATON LED ปุ่มกดซีรีส์ RMQ 16
- VESTIL คู่มือซีรีส์ ROTATE สร้างขึ้นในม้าหมุน
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแกนความเร็วสูง
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDBS