HAMILTON S-MDD-83DT ลูกล้อหมุนล้อคู่ 5000 ปอนด์ 8 นิ้ว Pureth
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อหมุนล้อคู่ |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 90 ฝั่ง A |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบสีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | D |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 7 x 7 " |
โหลดคะแนน | 5000 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 8 " |
ประเภทการติดตั้ง | จาน |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 7 x 7 " |
ความสูงโดยรวม | 11 " |
ขนาดแผ่น | 8-1/2 x 8-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.625 " |
ประเภทแผ่น | D |
ร่องน้ำ | ลูกกลิ้งแม่นยำแข็ง |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
UPC | 461425493387 |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ |
สีล้อ | สีเขียว |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MDD-83SYT | 7000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿67,541 | ||
S-MDD-13DT | 6000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿60,208 | ||
S-MDD-104SYT | 10,000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿89,177 | ||
S-MDD-124DT | 9600 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿82,205 | ||
S-MDD-124SYT | 12,000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿97,136 | ||
เอส-HS2-4DB | 1500 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿18,547 | ||
S-HS2-4SPB | 1200 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿19,898 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.