ชุดมอเตอร์เฟรม C DAYTON
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ตลับ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ความยาวเพลา | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HEH1 | 115 | ลูกบอล | 0.35 | 1/150 | 60 | อิมพีแดนซ์ | 1.375 " | อิมพีแดนซ์ | ฿2,735 | |
B | 3HEH2 | 115/230 | แขนเสื้อ | 1.1/0.55 | 1/45 | 50/60 | รถยนต์ | 1 5 / 16 " | รถยนต์ | ฿2,730 |
ชุดมอเตอร์ซีเฟรม
ชุดมอเตอร์ Dayton C-frame ใช้ในพัดลม HVAC และโบลเวอร์ ประกอบด้วยมอเตอร์ AC ตัวยึด อะแดปเตอร์ และใบพัดลม มอเตอร์ขับตรงเฟสเดียวสามารถหมุนได้ทั้งทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วสูงสุด 3000 รอบต่อนาที การป้องกันความร้อนช่วยป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินไป สามารถติดตั้งได้ในทิศทางใดก็ได้โดยใช้ตัวยึด H ได้รับการรับรองจาก CSA และอยู่ในรายการ UL เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย เลือกจากชุดมอเตอร์เฟรม C ที่หลากหลาย มีให้เลือกในพิกัดมอเตอร์ 1/45 และ 1/150 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองเหล็ก
- ตู้ฆ่าเชื้อโรคในแว่นตา
- เยื้องเครื่อง
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทางไฟฟ้า
- เครื่องดูดควัน
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- ฟิวส์
- HYDE สิ่วมีดโกน
- MAGLINER รถบรรทุกแพลตฟอร์มมือจับคู่ Twin
- SEYMOUR MIDWEST พลั่วสแควร์โคลน / ร่อน
- APPROVED VENDOR ตะขอลวด
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Nose Mount, 1-1 / 2 "Bore Diameter
- QORPAK ขวด 40cc. ใส
- OSG 104 ฟลุตมือต๊าปตรง
- COOPER B-LINE ที่หนีบประกบประกบกันของสายเคเบิลรันเวย์
- SPEARS VALVES พีวีซี เคลียร์ ยูวีอาร์ ตาราง 40 ท่อ ปลายเรียบ
- DANFOSS การควบคุมซีรีส์ RX