Dayton 3heh1 | ชุดมอเตอร์ซีเฟรม บอลยาว 1-3/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3HEH1 ชุดมอเตอร์ซีเฟรมบอลบอลยาว 1-3 / 8 นิ้ว | AC9KZY

DAYTON 3HEH1 C-frame Motor Kit Ball บอลยาว 1-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9KZY รุ่น: 3HEH1
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
฿2,650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดมอเตอร์ซีเฟรม
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ตลับลูกบอล
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
แอมป์โหลดเต็ม0.35
HP1/150
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดสตั๊ด / รู / ตัวยึด
หลุมยึด4
แผ่นป้าย RPM3000
จำนวนความเร็ว1
การติดตั้ง OC1-7 / 8 "
ระยะ1
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1801-3000
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia3 / 16 "
ความยาวเพลา1.375 "
ที่ตั้งสตั๊ดตรงข้าม Shaft End
ปริมาณสตั๊ด2
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8414596095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดกอง (5/8 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าตลับแอมป์โหลดเต็มHPHzมอเตอร์ป้องกันความร้อนความยาวเพลาการป้องกันความร้อนราคา
DAYTON 3HEH2 ชุดมอเตอร์ซีเฟรมแขนยาว 1-5 / 16 นิ้ว | AC9KZZ 3HEH2115/230แขนเสื้อ1.1/0.551/4550/60รถยนต์1 5 / 16 "รถยนต์฿2,646

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3HEH1 C-frame Motor Kit Ball บอลยาว 1-3/8 นิ้ว
฿2,650 / หน่วย