OSG 104 มือต๊าปแบบฟลุต
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1172601 | 1 21 / 32 " | 103 | 3 | UNC | 3.375 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿1,445 | |
A | 1172501 | 1 21 / 32 " | 103 | 3 | UNC | 3.375 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿1,697 | |
A | 1195201 | 1" | 104 | 2 | UNC | 2.5 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿611 | |
A | 1195101 | 1" | 104 | 2 | UNC | 2.5 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿687 | |
A | 1170401 | 1" | 103 | 3 | UNF | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿666 | |
A | 1170501 | 1" | 103 | 3 | UNF | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿601 | |
A | 1171401 | 1.25 " | 103 | 3 | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿736 | |
A | 1171701 | 1.25 " | 103 | 3 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿926 | |
A | 1171301 | 1.25 " | 103 | 3 | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿861 | |
A | 1171601 | 1.25 " | 103 | 3 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,055 | |
A | 1171001 | 1.125 " | 103 | 3 | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿745 | |
A | 1171101 | 1.125 " | 103 | 3 | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿656 | |
A | 1073501 | 3 / 4 " | 104 | 2 | UNC | 2.125 " | 32 | 0.168 " | #8 | ฿435 | |
A | 1073401 | 3 / 4 " | 104 | 2 | UNC | 2.125 " | 32 | 0.168 " | #8 | ฿486 | |
A | 1074301 | 7 / 8 " | 104 | 2 | UNF | 2.375 " | 32 | 0.194 " | #10 | ฿513 | |
A | 1074001 | 7 / 8 " | 104 | 2 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.194 " | #10 | ฿529 | |
A | 1074401 | 7 / 8 " | 104 | 2 | UNF | 2.375 " | 32 | 0.194 " | #10 | ฿513 | |
A | 1074101 | 7 / 8 " | 104 | 2 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.194 " | #10 | ฿516 | |
A | 1072801 | 11 / 16 " | 104 | 2 | UNC | 2" | 32 | 0.141 " | #6 | ฿493 | |
A | 1072901 | 11 / 16 " | 104 | 2 | UNC | 2" | 32 | 0.141 " | #6 | ฿453 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความชื้น
- ตัวบ่งชี้การหมุน
- แปรงเคาน์เตอร์และม้านั่ง
- ท่อยูรีเทน
- ขอบหยดน้ำ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- การตรวจสอบกระบวนการ
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- การแข่งขันในร่ม
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- PARKER การกำจัดอนุภาค, ถุงกรองสักหลาดโพลีเอสเตอร์
- ANDERSEN เสื่อป้องกันการอ่อนล้า
- WEG อุปกรณ์เสริมไดรฟ์ความถี่ที่ปรับได้
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS แส้แสตนเลสฝรั่งเศส
- WESTWARD Rip-claw Hammr เหล็ก
- WATTS ICV-125-2-2-T ซีรี่ส์ เช็ควาล์วเวเฟอร์เหล็กหล่อ
- WATTS LF7 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วคู่
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 DWV ฟิตติ้งประดิษฐ์ 60 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- LINN GEAR ชั้นวางเกียร์ ระยะพิทช์ 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- ERIEZ APL ยกแม่เหล็ก