WATTS ICV-125-2-2-T ซีรี่ส์เช็ควาล์วเวเฟอร์เหล็กหล่อ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทแผ่นดิสก์ | ขนาดขาเข้า | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | คะแนนความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ไอซีวี-125-2-2-ที4 | เวเฟอร์ดิสก์คู่ | 4" | -40 องศา F | 4" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 Degrees C Bar | ฿48,228 | RFQ
|
A | ไอซีวี-125-2-2-ที2 | ขนมปังเวเฟอร์ | 2" | -40 องศา F | 2" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿22,836 | RFQ
|
A | ไอซีวี-125-2-2-ที6 | ขนมปังเวเฟอร์ | 6" | -40 องศา F | 6" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿85,717 | RFQ
|
A | ICV-125-2-2-T 2 1/2 | ขนมปังเวเฟอร์ | 2-1 / 2 " | -40 องศา F | 2-1 / 2 " | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿36,195 | RFQ
|
B | ไอซีวี-125-2-2-ที3 | ขนมปังเวเฟอร์ | 3" | -40 ° F | 3" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿38,072 | RFQ
|
A | ไอซีวี-125-2-2-ที8 | ขนมปังเวเฟอร์ | 8" | -40 องศา F | 8" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿131,908 | |
A | ไอซีวี-125-2-2-ที12 | ขนมปังเวเฟอร์ | 12 " | -40 องศา F | 12 " | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿279,728 | |
A | ไอซีวี-125-2-2-ที5 | ขนมปังเวเฟอร์ | 5" | -40 องศา F | 5" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿78,342 | RFQ
|
A | ไอซีวี-125-2-2-ที10 | ขนมปังเวเฟอร์ | 10 " | -40 องศา F | 10 " | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿208,761 |
ICV-125-2-2-T ซีรี่ส์ เช็ควาล์วเวเฟอร์เหล็กหล่อ
วัตต์ ICV-125-2-2-T ซีรี่ส์ เวเฟอร์เช็ควาล์วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการไหลของของไหลย้อนกลับและค้อนน้ำภายในท่อส่งน้ำในการตั้งค่า HVAC เชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 200 PSI และติดตั้งเบาะ EPDM เพื่อให้มั่นใจว่าซีลแน่นป้องกันการรั่วซึม เช็ควาล์วเหล่านี้มีโครงเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน มาพร้อมตลับลูกปืน PTFE แผ่นจาน บานพับและหมุดหยุด ปลั๊กเหล็ก อายโบลท์ และสปริงสแตนเลส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องหมายสี
- ออกจากอุปกรณ์
- ท่อดูดควันแบบท่อ
- การแบ่งประเภทตัวเว้นระยะและตัวรอง
- เครื่องแยกน้ำสุญญากาศ
- ท่อและท่อ
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- เครื่องมือประปา
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- Tensioners และ Tighteners
- INGERSOLL-RAND Air Random Orbital Sander with 3 "Hook-and-Loop Pad
- WERA TOOLS Hex ไขควงกำลังบิต
- START INTERNATIONAL ผู้ถือแกน
- ADB HOIST RINGS MFG. เครื่องซักผ้าด้านล่าง
- GRAINGER ล้อ
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Syj5000 ซีรี่ส์
- VESTIL บันไดท่าเรือสไตล์ Walk-Thru ซีรีส์ DKL
- VESTIL ตัวป้องกันสายไฟด้านข้างซีรีส์ SWCP สีเทา
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน MDBX
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BMQ-R ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman