WATTS ICV-125-2-2-T 2 1/2 เช็ควาล์วเวเฟอร์, ทางเข้า 2 1/2 นิ้ว, เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตรวจสอบ Valve |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบตัว | ตรง |
วัสดุดิสก์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ |
ประเภทแผ่นดิสก์ | ขนมปังเวเฟอร์ |
ขนาดขาเข้า | 2-1 / 2 " |
ประเภทขาเข้า | ขนมปังเวเฟอร์ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 121 องศาเซลเซียส |
Mfr. ชุด | ไอซีวี-125-2-2-ที |
นาที. อุณหภูมิ | -40 องศา F |
ขนาด Outlet | 2-1 / 2 " |
ประเภท Outlet | ขนมปังเวเฟอร์ |
คะแนนความดัน | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar |
วัสดุเบาะ | EPDM |
รุ่น | ประเภทแผ่นดิสก์ | ขนาดขาเข้า | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | คะแนนความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอซีวี-125-2-2-ที2 | ขนมปังเวเฟอร์ | 2" | -40 องศา F | 2" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿22,836 | RFQ
|
ไอซีวี-125-2-2-ที5 | ขนมปังเวเฟอร์ | 5" | -40 องศา F | 5" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿78,342 | RFQ
|
ไอซีวี-125-2-2-ที8 | ขนมปังเวเฟอร์ | 8" | -40 องศา F | 8" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿131,908 | |
ไอซีวี-125-2-2-ที10 | ขนมปังเวเฟอร์ | 10 " | -40 องศา F | 10 " | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿208,761 | |
ไอซีวี-125-2-2-ที12 | ขนมปังเวเฟอร์ | 12 " | -40 องศา F | 12 " | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿279,728 | |
ไอซีวี-125-2-2-ที4 | เวเฟอร์ดิสก์คู่ | 4" | -40 องศา F | 4" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 Degrees C Bar | ฿48,228 | RFQ
|
ไอซีวี-125-2-2-ที6 | ขนมปังเวเฟอร์ | 6" | -40 องศา F | 6" | 13.8 Bar CWP ที่ 66 องศา C Bar | ฿85,717 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.