Osg 1172601 | ต๊าปร่องตรงก้น 1/2 นิ้ว X 13 S/o | 33yu16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1172601 ขลุ่ยตรงก้น 1/2 นิ้ว x 13 S / o | AG4FNZ 33YU16

OSG 1172601 ดอกต๊าปเกลียวก้นตรง 1/2 นิ้ว x 13 S/o

In Stock
รายการ: AG4FNZ รุ่น: 1172601ข้ามอ้างอิง: 33YU16
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
฿1,445 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นดังนั้น
หมายเลขรายการ103
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ขว้าง13
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.367 "
ขนาด1 / 2 "
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 21 / 32 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวหมายเลขรายการจำนวนฟันประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดราคา
OSG 1170401 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 1/4 นิ้ว x 28 S / o | AG4FMQ 33YT83 11704011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "฿666
OSG 1170501 ฟลุตต๊าปตรงก้น 1/4 นิ้ว x 28 S / o | AG4FMU 33YT86 11705011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "฿601
OSG 1171001 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 5/16 นิ้ว x 24 S / o | AG4FMZ 33YT91 11710011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "฿745
OSG 1171101 ก้นดอกต๊าปแบบตรง 5/16 นิ้ว x 24 S / o | AG4FNB 33YT94 11711011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "฿656
OSG 1171301 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 3/8 นิ้ว x 16 S / o | AG4FNE 33YT97 11713011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "฿861
OSG 1171401 ก้นดอกต๊าปแบบตรง 3/8 นิ้ว x 16 S / o | AG4FNH 33YU01 11714011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "฿736
OSG 1171601 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 3/8 นิ้ว x 24 S / o | AG4FNL 33YU04 11716011.25 "1033UNF2 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "฿1,055

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1172601 ดอกต๊าปเกลียวก้นตรง 1/2 นิ้ว x 13 S/o
฿1,445 / หน่วย