WATTS LF7 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วคู่
เช็ควาล์วคู่ Watts LF7 Series จะหยุดการไหลย้อนกลับของน้ำสกปรกไม่ให้เข้าสู่แหล่งจ่ายน้ำดื่มที่ช่องจ่ายแต่ละจุดหรือทางเข้าบริการ
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุดิสก์ | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/8 แอลเอฟ7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,900 | |
B | 1 LF7 U2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,759 | |
C | 3/4 LF7 U2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,366 | |
D | LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 | บาร์ 10.3 | ตะกั่วทองแดงฟรี | แซนโทพรีน | 33 องศา F | - | 1-1 / 4 " | เธรดหญิง | เทียม-N | ฿8,794 | |
E | LF7-10-U3 1 1/4X1 | บาร์ 10.3 | ตะกั่วทองแดงฟรี | ยางทำจากซิลิคอน | 33 องศา F | - | 1" | เธรดยูเนี่ยนชาย | เทียม-N | ฿12,740 | |
F | LF7-10-U2 1 1/4X1 | บาร์ 10.3 | ตะกั่วทองแดงฟรี | แซนโทพรีน | 33 องศา F | - | 1" | เธรดหญิง | เทียม-N | ฿9,300 | |
G | แอลเอฟ7 3/8 | บาร์ 10.3 | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | ยางทำจากซิลิคอน | 33 องศา F | - | 3 / 8 " | เธรดหญิง | เทียม-N | ฿9,216 | |
E | LF7-4-U2 1 1/4X1 | บาร์ 10.3 | ตะกั่วทองแดงฟรี | ยางทำจากซิลิคอน | 33 องศา F | - | 1" | สหภาพหญิงเกลียว | เทียม-N | ฿9,272 | |
H | LF7U4-3 1 1/4X1 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | ยางทำจากซิลิคอน | 33 ° F | ชายเกลียว | 1" | ชายเกลียว | Buna N. | ฿8,624 | |
I | LF7C 3/8 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | ยางทำจากซิลิคอน | 33 ° F | เธรดหญิง | 3 / 8 " | เธรดหญิง | Buna N. | ฿9,892 | |
J | LF7U3-3 1 1/4 X 1 1/4 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | ยางทำจากซิลิคอน | 33 ° F | ชายเกลียว | 1-1 / 4 " | ชายเกลียว | Buna N. | ฿11,048 |
กลไกการทำงาน
- แรงดันดันวาล์วเปิดเพื่อให้น้ำไหลผ่านท่อ
- หลังจากปั๊มปิด น้ำหนักของน้ำดันวาล์วปิด
คุณสมบัติ
- วัตต์ LF7 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วคู่ สามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอนในการใช้งานระบบท่อที่มีตัวตั้งค่าทองแดง แตรมิเตอร์ และกล่องที่หลากหลาย
- มีโครงสร้างโลหะผสมซิลิกอนทองแดงหล่อไร้สารตะกั่วเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความเปราะบางน้อยที่สุด และมีวัสดุที่นั่ง Buna-N เพื่อการต้านทานการเสียดสี
- หน่วยประเภทการเชื่อมต่อ FNPT เหล่านี้มาพร้อมกับเช็ควาล์วพลาสติกสองตัวที่เปลี่ยนได้ง่าย และสปริงเหล็กสำหรับบรรจุระบบน้ำอันตรายในการใช้งานแรงดันอย่างต่อเนื่อง
- มีจำหน่ายทั้งประเภททางออก/ทางเข้า ขนาด เกลียวและการเชื่อมต่อปลาย พร้อมกับการเชื่อมต่อสายยางและชุดติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการบีบอัด
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แอสเซม1024
- UL
- CSA
- FM
- NSF
- ULC
คำถามที่พบบ่อย
แรงดันใช้งานสูงสุดของวาล์วเหล่านี้คืออะไร?
วาล์วเหล่านี้ทำงานภายใต้แรงกดดันตั้งแต่ 10 ถึง 150 psi ภายใต้อุณหภูมิสูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์
เช็ควาล์วคู่มีประโยชน์อย่างไร?
- เช็ควาล์วอีกอันจะเข้าแทนที่ถ้าเช็ควาล์วอันแรกเปิดค้างอยู่
- เช็ควาล์วแบบปิดให้การซีลที่แน่นหนายิ่งขึ้นและป้องกันการรั่วไหลแม้เพียงเล็กน้อยโดยลดส่วนต่างของแรงดันที่วาล์วอีกตัว
ข้อควรจำขณะติดตั้งวาล์วเหล่านี้คืออะไร?
- ควรติดตั้งที่ปลายน้ำของมาตรวัดน้ำและตัวควบคุมแรงดันน้ำ
- ควรติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้เสมอเพื่อการบริการและการทดสอบที่ง่ายดาย
- ควรล้างแนวท่อให้สะอาดเพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมก่อนทำการติดตั้งเครื่อง
- ป้องกันจากการแช่แข็งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วได้รับการติดตั้งในทิศทางการไหลที่เหมาะสม
- ดูลูกศรทิศทางการไหลบนป้ายชื่อวาล์วหรือตัววาล์ว
- เมื่อทำการติดตั้งวาล์วในท่อ ให้ใช้เฉพาะประแจบล๊อกเท่านั้น
- วาล์วเหล่านี้มีซีลยูเนียนโอริงที่ต้องขันน็อตยูเนี่ยนให้แน่นน้อยที่สุด ดังนั้นอย่าขันแน่นจนเกินไป
- วาล์วเหล่านี้ประกอบด้วยโมดูลตรวจสอบพลาสติก และไม่ควรบัดกรีโดยตรงในสายการผลิต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัด
- การแข่งขัน Troffer แบบปิดภาคเรียน
- workbenches
- อุปกรณ์ตกแต่ง
- เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดและอุปกรณ์เสริมสำหรับอิมเมจ
- หม้อแปลง
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- Tensioners และ Tighteners
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- แม็กเหล็ก
- TOUGH GUY เติมขน
- TURNSTILE แมนเกทวันเวย์
- RULAND MANUFACTURING F Series Six & Four Beam Couplings, ชุดสกรู, เมตริก
- BALDWIN FILTERS องค์ประกอบเชื้อเพลิงรอง / แยกน้ำ
- USA SEALING สต็อคก้าน 40000 psi
- EDWARDS SIGNALING ไฟติดคงที่ป้องกันการระเบิด
- WATTS ชุดประกอบเช็ควาล์วคู่ C200 ซีรี่ส์
- VESTIL รถบรรทุกแพลตฟอร์มแผ่นอะลูมิเนียม AST Series
- BALDOR / DODGE SC, งานเบาหน้าแปลนสองโบลต์, ตลับลูกปืนเม็ดกลม