Watts Lf7c 3/8 | เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF7C 3/8 เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | CB3JXK 0792077

WATTS LF7C 3/8 เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: CB3JXK รุ่น: LF7C 3/8ข้ามอ้างอิง: 0792077
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
฿9,892 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วตรวจสอบคู่
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับตรวจสอบคู่
Body Finishชุบนิกเกิลโครเมี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว
รูปแบบของร่างกายอินไลน์
รูปแบบตัวอินไลน์
วัสดุดิสก์ยางทำจากซิลิคอน
ฟิตติ้งไม่
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุดLF7
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet3 / 8 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
วัสดุเบาะBuna N.
เครื่องกรองน้ำไม่
ประเภทด้ายNPT
ประเภทวาล์วไม่มีวาล์วปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31

รายละเอียดสินค้า:

เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงกดดันจากงานวัสดุของตัวเครื่องวัสดุดิสก์นาที. อุณหภูมิการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletวัสดุเบาะราคา
WATTS 3/8 LF7 Dual Check Valve 3/8 นิ้ว FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 แอลเอฟ7--------฿8,741
WATTS 3/4 LF7 U2-2 วาล์วตรวจสอบคู่ 3/4 นิ้ว FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------฿4,831
WATTS 1 LF7 U2-2 วาล์วตรวจสอบคู่ 1 นิ้ว FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------฿4,873
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ข้อต่อหมุน ขนาด 1 1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X1บาร์ 10.3ตะกั่วทองแดงฟรีแซนโทพรีน33 องศา F-1"เธรดหญิงเทียม-N฿9,300
WATTS LF7 3/8 Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | BY8ETW 0792076 แอลเอฟ7 3/8บาร์ 10.3ตะกั่วทองเหลืองฟรียางทำจากซิลิคอน33 องศา F-3 / 8 "เธรดหญิงเทียม-N฿9,216
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 1 1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/4บาร์ 10.3ตะกั่วทองแดงฟรีแซนโทพรีน33 องศา F-1-1 / 4 "เธรดหญิงเทียม-N฿8,794
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 1 1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X1บาร์ 10.3ตะกั่วทองแดงฟรียางทำจากซิลิคอน33 องศา F-1"สหภาพหญิงเกลียวเทียม-N฿9,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF7C 3/8 เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง
฿9,892 / หน่วย