EDWARDS SIGNALING 101 ซีรีส์ ฮาโลเจนแบบติดต่อเนื่อง
สไตล์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แสงส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101SINHM-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 70 Lumen | 120 V ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101SINHR-G1 | - | 0.32A | 6" | 7.125 " | ธาตุโลหะ | - | VDC 24 | RFQ
|
A | 101SINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | 52 Lumen | VDC 24 | RFQ
|
A | 101SINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 70 Lumen | 120 V ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101SINHM-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | 52 Lumen | VDC 24 | RFQ
|
A | 101SINHR-N5 | - | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101ซินฮา-G1 | สีเหลืองอำพัน | 0.32A | 6" | 7.125 " | ธาตุโลหะ | - | VDC 24 | RFQ
|
A | 101ซินฮา-N5 | สีเหลืองอำพัน | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 70 Lumen | 120 V ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101SINHB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.11A | 6" | 7.125 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101SINHB-G1 | สีน้ำเงิน | 0.32A | 6" | 7.125 " | ธาตุโลหะ | - | VDC 24 | RFQ
|
A | 101SINHG-G1 | สีเขียว | 0.32A | 6" | 7.125 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | - | VDC 24 | RFQ
|
A | 101SINHG-N5 | สีเขียว | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 70 Lumen | 120 V ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
101 Series คงที่บนฮาโลเจน
หลอดฮาโลเจนรุ่น Edwards Signaling 101 Series เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนด้วยภาพและเสียงในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง อุปกรณ์เหล่านี้มีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น โหมดคงที่ โหมดกะพริบ และโหมดหลายโหมด (โหมดกะพริบหรือโหมดคงที่) เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์การส่งสัญญาณต่างๆ พวกเขาให้สัญญาณเสียงที่มีระดับเสียง 95dB ที่ 1 เมตรหรือ 85dB ที่ 10 ฟุตสำหรับการแจ้งเตือนที่ชัดเจนและดึงดูดความสนใจ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องจ่ายไฟชั่วคราวและรถเข็น
- ชุดบาร์คว้านทึบ
- โช้คล้อ
- อุปกรณ์ฝาปิดท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
- โคมไฟ
- ไขควงและ Nutdrivers
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- การทดสอบดิน
- SQUARE D ซีรี่ส์ QOM, Bolt On Circuit Breakers
- BUSSMANN ฟิวส์แก้วและเซรามิก 5 x 20 มม.: ซีรี่ส์ S505
- M. K. MORSE ใบเลื่อยสายพาน M-42 Bimetal
- E JAMES & CO ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว
- DIXON ปลั๊กกันฝุ่น
- KETT TOOLS แหวนรองแบริ่ง
- AKRO-MILS ฝาปิดรังซ้อนและซ้อน
- EATON Danfoss PTS1-16 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
- EBM-PAPST แฟนแกน
- BOSTON GEAR UJNS Series ข้อต่อเหล็กหล่อ Bos Trong Universal