EDWARDS SIGNALING 101SINHM-G1 คงที่บนฮาโลเจน, สีม่วงแดง, 24VDC, 0.32A เรตติ้ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮาโลเจนคงที่ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.32A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3-5 / 16 " |
ความสูง | 3-5 / 8 " |
ประเภทหลอดไฟ | 9 วัตต์ฮาโลเจน |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แสงส่องสว่าง | 52 Lumen |
แหล่งกำเนิดแสง | มั่นคง |
Standard | UL, การอนุมัติ CSA |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แสงส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101ซินฮา-G1 | สีเหลืองอำพัน | 0.32A | 6" | 7.125 " | ธาตุโลหะ | - | VDC 24 | - | RFQ
|
101ซินฮา-N5 | สีเหลืองอำพัน | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 70 Lumen | 120 V ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101SINHB-G1 | สีน้ำเงิน | 0.32A | 6" | 7.125 " | ธาตุโลหะ | - | VDC 24 | - | RFQ
|
101SINHB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.11A | 6" | 7.125 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101SINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | 52 Lumen | VDC 24 | - | RFQ
|
101SINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 70 Lumen | 120 V ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101SINHG-G1 | สีเขียว | 0.32A | 6" | 7.125 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | - | VDC 24 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.