Speedaire 4gnl7 | เครื่องแยกคอนเดนเสท 1 1/2 Npt 525 Cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4GNL7 เครื่องแยกคอนเดนเสท 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU

SPEEDAIRE 4GNL7 เครื่องแยกคอนเดนเสท 1 1/2 Npt 525 Cfm

In Stock
รายการ: AD7VBU รุ่น: 4GNL7
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
฿16,740 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกคอนเดนเสทแยก
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.8
ความดันแตกต่าง0.72 PSI
ความสูง13.2 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล525 CFM
สูงสุด Flow CFM @ 100 PSI350
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว176
ขนาด NPT1-1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.09
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)34.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTR

รายละเอียดสินค้า:

  • หมายเลขสต็อกท่อระบายน้ำอัตโนมัติ (รวม)
  • ประเภทลอย (อัตโนมัติ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงแม็กซ์ ไหลราคา
SPEEDAIRE 4GNL3 ตัวแยกคอนเดนเสท 1/4 นิ้ว Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL 3413.2 "22.5 CFM฿7,214
SPEEDAIRE 4GNL4 เครื่องแยกคอนเดนเสท 1/2 นิ้ว Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL 4413.2 "90 cfm฿9,790
SPEEDAIRE 4GNL5 เครื่องแยกคอนเดนเสท 3/4 นิ้ว Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL 54.813.2 "150 cfm฿13,609
SPEEDAIRE 4GNL6 เครื่องแยกคอนเดนเสท 1 นิ้ว Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL 64.813.2 "262.5 CFM฿12,806
SPEEDAIRE 4GNL8 เครื่องแยกคอนเดนเสท 2 นิ้ว Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL 87.222 "1050 cfm฿30,019
SPEEDAIRE 4GNL9 คอนเดนเสทแยก 3 นิ้ว Npt 1950 Cfm | AD7VBW 4GNL 91028.8 "1950 CFM฿53,748

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4GNL7 เครื่องแยกคอนเดนเสท 1 1/2 Npt 525 Cfm
฿16,740 / หน่วย