SPEEDAIRE เครื่องแยกคอนเดนเสทแบบนิวเมติก
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | แม็กซ์ ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GNL 3 | 4 | 13.2 " | 22.5 CFM | ฿6,273 | |
B | 4GNL 4 | 4 | 13.2 " | 90 cfm | ฿9,453 | |
A | 4GNL 5 | 4.8 | 13.2 " | 150 cfm | ฿12,023 | |
A | 4GNL 6 | 4.8 | 13.2 " | 262.5 CFM | ฿11,709 | |
A | 4GNL 7 | 4.8 | 13.2 " | 525 CFM | ฿15,682 | |
A | 4GNL 8 | 7.2 | 22 " | 1050 cfm | ฿28,121 | |
A | 4GNL 9 | 10 | 28.8 " | 1950 CFM | ฿51,433 |
นิวเมติกคอนเดนเสทแยก
เครื่องแยกคอนเดนเสทด้วยลมของ SPEEDAIRE ใช้เพื่อกำจัดอนุภาคและสิ่งปนเปื้อนออกจากกระแสอากาศ ตัวคั่นเหล่านี้มีระบบระบายอัตโนมัติเพื่อปล่อยคอนเดนเสทและสิ่งสกปรกโดยอัตโนมัติ พวกมันถูกยึดไว้ในตัวเรือนอลูมิเนียม เลือกจากเครื่องแยกคอนเดนเสทที่มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4, 4.8, 7.2 และ 10 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกเอียง
- โคมไฟทางการแพทย์
- ละลายน้ำแข็งเทอร์โมสตัท
- แผ่น ADA
- ลูกกลิ้งกลอง
- เครื่องปั่นไฟ
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- ปั๊มน้ำ
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- SPEEDAIRE ท่อลมเอนกประสงค์ประกอบคู่, 200 PSI, 3/4 นิ้ว
- PHILIPS CHLORIDE ไฟ LED ขนาดเล็ก
- APPROVED VENDOR อะไหล่
- APOLLO VALVES แผงวงจร
- Cementex USA ชุดคลุม, 21 Cal.
- KERN AND SOHN CH Series เครื่องชั่งแขวน
- BISHAMON INDUSTRIES ตัวกำหนดตำแหน่งพาเลท
- EATON ขั้วต่อสวิตช์โยก
- ANSELL ปลอกกันบาด Activarmr 59-408
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 140 ฟันที่แข็งตัว