SPEEDAIRE 4GNL9 เครื่องแยกคอนเดนเสท 3 นิ้ว Npt 1950 Cfm
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นิวเมติกคอนเดนเสทแยก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10 |
ความดันแตกต่าง | 0.72 PSI |
ความสูง | 28.8 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 1950 CFM |
สูงสุด Flow CFM @ 100 PSI | 1300 |
แม็กซ์ ความดัน | 235 PSI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 176 |
ขนาด NPT | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 8481905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TR |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.