LINEMASTER สวิตช์เท้าใช้งานเบา
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | สี | รูปแบบการติดต่อ | วัสดุ | คะแนน NEMA | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความยาวสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81SH 12 | 2.75 " | Black | สพท | พีวีซี | 1 | 125 / 250 VAC | 4.62 " | - | ฿4,822 | |
B | 41SH 12 | 2.875 " | Black | สพท | เหล็ก | 4 | 125 / 250 VAC | 2.75 " | 10ft | ฿5,928 | |
C | 491-SC36MP | 2.875 " | Black | SPDT-NO | เหล็ก | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5 " | 6ft | ฿4,609 | |
D | 491-SC3 | 2.875 " | Black | SPDT-NO | เหล็ก | 1 | 125 VAC | 2.5 " | 8ft | ฿5,381 | |
E | 491-S | 2.875 " | Black | สพท | เหล็ก | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5 " | - | ฿2,810 | |
F | ต -91-S | 3.5 " | Black | สพท | เหล็ก | 1 | 125 / 250 VAC | 2 21 / 32 " | - | ฿1,555 | |
G | T-91-สวาโน3S | 3.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | SPDT-NO | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1,4X, 6,6P | 125 VAC | 2.62 " | 8ft | ฿9,835 | |
H | 72 | 4.75 " | Black | (2) สพท | หล่อโลหะสังกะสี | 1 | 125 / 250 VAC | 4 9 / 32 " | - | ฿4,195 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือระงับ
- ใบพัดลม Tubeaxial
- เครื่องทดสอบความชื้น
- อะแดปเตอร์จานเพลาและขั้นตอน
- ถุงขยะที่ย่อยสลายได้
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- คู่มือการใช้งาน
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- TENNANT เครื่องขัดพื้นไรเดอร์
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบิน X
- DIXON ไฮดรอลิก Couplers
- DIXON ประเดิมวิ่งหมุน
- THOMAS & BETTS บูช
- EATON ตัวดำเนินการจอยสติ๊กซีรีส์ M22
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 2 16 นิ้ว สีดำ
- BALDOR / DODGE DL, หน้าแปลนนำร่อง, ตลับลูกปืน
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 3V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 6 ร่อง
- BROWNING ชุดเกียร์ S3K