Linemaster 72 | สวิตช์เท้าเหยียบสำหรับงานเบา Momentary Action | 4a714 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LINEMASTER 72 Light Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ | AD6RUQ 4A714

LINEMASTER 72 สวิตช์เท้าเหยียบแบบเบา

In Stock
รายการ: AD6RUQ รุ่น: 72ข้ามอ้างอิง: 4A714
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
฿4,833 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์เท้าเบา
การกระทำชั่วขณะ
สีBlack
รูปแบบการติดต่อ(2) สพท
คะแนนปัจจุบัน10
ความลึก1.625 "
HP1/2
อัตราส่วน IP20
ความยาว4.75 "
วัสดุหล่อโลหะสังกะสี
คะแนน NEMA1
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
ความกว้าง4 9 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสีรูปแบบการติดต่อวัสดุคะแนน NEMAคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างความยาวสายไฟราคา
LINEMASTER 491-SC36MP Light Duty Foot Switch Momentary Action | AA8VDU 1AGP 5 491-SC36MP2.875 "BlackSPDT-NOเหล็ก1125 / 250 VAC2.5 "6ft฿5,073
LINEMASTER T-91-SWANO3S Light Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ AA8VDV 1AGP6 T-91-สวาโน3S3.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมSPDT-NOเหล็กกล้าไร้สนิม1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft฿9,835
LINEMASTER 81SH12 สวิตซ์เท้าแบบเบา Momentary Action | AA8VDW 1AGP7 81SH 122.75 "Blackสพทพีวีซี1125 / 250 VAC4.62 "-฿4,822
LINEMASTER 491-SC3 Light Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "BlackSPDT-NOเหล็ก1125 VAC2.5 "8ft฿5,381
LINEMASTER 491-S Light Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "Blackสพทเหล็ก1125 / 250 VAC2.5 "-฿2,810
LINEMASTER T-91-S สวิตช์เท้าแบบ Light Duty Momentary Action | AC3TTH 2W810 ต -91-S3.5 "Blackสพทเหล็ก1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-฿1,523
LINEMASTER 41SH12 สวิตซ์เท้าแบบเบา Momentary Action | AE4JCY 5KX03 41SH 122.875 "Blackสพทเหล็ก4125 / 250 VAC2.75 "10ft฿5,928

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LINEMASTER 72 สวิตช์เท้าเหยียบแบบเบา
฿4,833 / หน่วย