VESTIL CST-ALEH-PU Series ลูกล้อเทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-ALEH-6x2TPU-R | ปอนด์ 1100 | 6 "x 1 3/4" | 6" | 7 1 / 2 " | ล้อแข็ง | หมุน | RFQ
|
B | CST-ALEH-6x2TPU-S | ปอนด์ 1100 | 6 "x 1 3/4" | 4" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
C | CST-ALEH-6x2TPU-SWTB | ปอนด์ 1100 | 6 "x 1 3/4" | 4" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
D | CST-ALEH-8x2TPU-R | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
E | CST-ALEH-8x2TPU-S | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
F | CST-ALEH-8x2TPU-SWTB | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
- จาระบีฟิตติ้ง
- ชุดสายเคเบิ้ล
- วาล์วประตูก๊อกน้ำและท่อ
- อุปกรณ์เสริมช่างไม้
- รถเข็นอเนกประสงค์
- เครื่องปั่นไฟ
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- คุณภาพทางเท้า
- AIR HANDLER ตัวกรองการเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศ
- AMERICRAFT MANUFACTURING สวิตช์สตาร์ทแบบแมนนวล
- KOHLER ประกอบลูกสูบ,เหมาะกับแบรนด์โคห์เลอร์
- NORTH AMERICAN ชุดอุปกรณ์บาดเจ็บของรถสายตรวจ
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, Metric
- EATON BR ซีรีส์อาร์คฟอลต์/กราวด์ฟอลต์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- ALL MATERIAL HANDLING รถเข็น Headroom ต่ำ
- HUMBOLDT แหนบยาวพิเศษ
- HUMBOLDT โฮกเซลล์
- MORSE DRUM แป้นเดือยเกียร์