VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-R เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน แบบแข็ง ขนาด 6 x 1-3/4 นิ้ว
รายการ: CE3AZR
รุ่น: CST-ALEH-6x2TPU-R
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อแข็ง |
ความจุ | ปอนด์ 1100 |
ขนาดล้อ | 6 "x 1 3/4" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
durometer | 94 ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี, บลูพาสซีฟ |
ความสูง | 7 1 / 2 " |
วัสดุ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ความสูงโดยรวม | 7 1 / 2 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALEH-6x2TPU-S | ปอนด์ 1100 | 6 "x 1 3/4" | 4" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
| |
CST-ALEH-6x2TPU-SWTB | ปอนด์ 1100 | 6 "x 1 3/4" | 4" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
| |
CST-ALEH-8x2TPU-R | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-ALEH-8x2TPU-S | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
| |
CST-ALEH-8x2TPU-SWTB | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.