HARRINGTON SNER Series รอกไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | headroom | ความลึกที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNER003S-20 | 500 ปอนด์ | 7.7 | 500 ปอนด์ | 13-13 / 16 " | 0.34 | 1 | 13-13 / 16 " | 6.625 " | ฿152,036 | |
B | SNER005S-20 | 1000 ปอนด์ | 16.9 | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 0.6 | 1 | 14.625 " | 7.5 " | ฿181,441 | |
C | SNER005L-20 | 1000 ปอนด์ | 7.7 | 1000 ปอนด์ | 14 " | 0.34 | 1 | 14 " | 6.625 " | ฿166,313 | |
D | SNER010S-20 | 2000 ปอนด์ | 23.9 | 2000 ปอนด์ | 17-5 / 16 " | 1.2 | 1 | 17-5 / 16 " | 8-5 / 16 " | ฿255,775 | |
D | SNER010L-20 | 2000 ปอนด์ | 16.9 | 2000 ปอนด์ | 16 " | 0.6 | 1 | 16 " | 7.5 " | ฿183,517 | |
E | SNER020L-20 | 4000 ปอนด์ | 23.9 | 4000 ปอนด์ | 22.625 " | 1.2 | 1 | 22.625 " | 8-5 / 16 " | ฿246,885 | |
F | SNER030C-20 | 6000 ปอนด์ | 23.9 | 6000 ปอนด์ | 29.5 " | 1.2 | 2 | 29.5 " | 8-5 / 16 " | ฿309,558 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดรีลท่อ Faucet Prerinse
- ชุดคีม
- วาล์วลดแรงดันน้ำ
- ขั้วรับหลอด
- อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์แบบสั่นสะเทือน
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- รถบรรทุกมือ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับป้องกันไฟกระชาก, ดูเพล็กซ์, 15 / 20A, 125V
- MILWAUKEE VALVE บอลวาล์วอินไลน์ทองเหลืองตะกั่วต่ำบัดกรี x บัดกรี
- NEWBORN เครื่องมืออุดรูรั่ว
- APPROVED VENDOR ซีดีและดีวีดีฮับ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ปลายท่อ
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 1/2 นิ้ว NPT Deluxe Strain Relief Deluxe Aluminium Cord Grips
- COOPER B-LINE Tolco Series รูปที่ 66 แคลมป์เหล็ก C-Type Beam ที่กลับด้านได้
- WATTS วาล์วระบาย
- ANVIL แผ่นป้องกันฉนวน
- Cementex USA ซ็อกเก็ตฉนวนเมตริก 1/4 นิ้ว Square Drive