HARRINGTON SNER005L-20 รอกโซ่ไฟฟ้า 1000 ปอนด์ 20 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 7.7 |
เบรค | ดึงมอเตอร์โรเตอร์ |
ความจุ | 1000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | สีเหลือง |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ควบคุมปุ่มกด 110V |
สายควบคุม | 16 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
headroom | 14 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 6.625 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 14 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 9 15 / 16 " |
ยก | 20 ฟุต |
ยกความเร็ว | 7 FPM |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 14 " |
มอเตอร์ HP | 0.34 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | headroom | ความลึกที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNER003S-20 | 500 ปอนด์ | 7.7 | 500 ปอนด์ | 13-13 / 16 " | 0.34 | 1 | 13-13 / 16 " | 6.625 " | ฿152,036 | ||
SNER005S-20 | 1000 ปอนด์ | 16.9 | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 0.6 | 1 | 14.625 " | 7.5 " | ฿181,441 | ||
SNER010L-20 | 2000 ปอนด์ | 16.9 | 2000 ปอนด์ | 16 " | 0.6 | 1 | 16 " | 7.5 " | ฿183,517 | ||
SNER010S-20 | 2000 ปอนด์ | 23.9 | 2000 ปอนด์ | 17-5 / 16 " | 1.2 | 1 | 17-5 / 16 " | 8-5 / 16 " | ฿255,775 | ||
SNER020L-20 | 4000 ปอนด์ | 23.9 | 4000 ปอนด์ | 22.625 " | 1.2 | 1 | 22.625 " | 8-5 / 16 " | ฿246,885 | ||
SNER030C-20 | 6000 ปอนด์ | 23.9 | 6000 ปอนด์ | 29.5 " | 1.2 | 2 | 29.5 " | 8-5 / 16 " | ฿309,558 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.