Linemaster 491-sc3 | สวิตช์เท้าเหยียบสำหรับงานเบา Momentary Action | 2a190 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LINEMASTER 491-SC3 Light Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ AB8WGV 2A190

LINEMASTER 491-SC3 สวิตช์เท้าเบา การทำงานชั่วขณะ

In Stock
รายการ: AB8WGV รุ่น: 491-SC3ข้ามอ้างอิง: 2A190

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿5,381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์เท้าเบา
การกระทำชั่วขณะ
สีBlack
รูปแบบการติดต่อSPDT-NO
ความยาวสายไฟ8ft
ประเภทสายไฟ16/3
คะแนนปัจจุบัน10
ความลึก1.25 "
HP1/2
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.875 "
วัสดุเหล็ก
คะแนน NEMA1
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสีรูปแบบการติดต่อวัสดุคะแนน NEMAคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างความยาวสายไฟราคา
LINEMASTER 491-SC36MP Light Duty Foot Switch Momentary Action | AA8VDU 1AGP 5 491-SC36MP2.875 "BlackSPDT-NOเหล็ก1125 / 250 VAC2.5 "6ft฿4,609
LINEMASTER T-91-SWANO3S Light Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ AA8VDV 1AGP6 T-91-สวาโน3S3.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมSPDT-NOเหล็กกล้าไร้สนิม1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft฿9,835
LINEMASTER 81SH12 สวิตซ์เท้าแบบเบา Momentary Action | AA8VDW 1AGP7 81SH 122.75 "Blackสพทพีวีซี1125 / 250 VAC4.62 "-฿4,822
LINEMASTER 491-S Light Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "Blackสพทเหล็ก1125 / 250 VAC2.5 "-฿2,810
LINEMASTER T-91-S สวิตช์เท้าแบบ Light Duty Momentary Action | AC3TTH 2W810 ต -91-S3.5 "Blackสพทเหล็ก1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-฿1,555
LINEMASTER 72 Light Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ | AD6RUQ 4A714 724.75 "Black(2) สพทหล่อโลหะสังกะสี1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-฿4,195
LINEMASTER 41SH12 สวิตซ์เท้าแบบเบา Momentary Action | AE4JCY 5KX03 41SH 122.875 "Blackสพทเหล็ก4125 / 250 VAC2.75 "10ft฿5,928

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LINEMASTER 491-SC3 สวิตช์เท้าเบา การทำงานชั่วขณะ
฿5,381 / หน่วย