อแดปเตอร์/ตัวแปลงแบบตรงซีรีส์ EATON 900599
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาว | ขนาด JIC ชาย (นิ้ว) | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 900599-14S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.3 " | - | 2500 | ฿476 | |
A | 900599-16S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.33 " | 1-5/16-12 | 4000 PSI | ฿687 | |
B | 900599-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.84 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | ฿201 | |
A | 900599-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.8 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | ฿151 | |
A | 900599-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.28 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | ฿378 | |
A | 900599-10S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.1 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | ฿327 | |
A | 900599-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.94 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ฿242 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Arbor และ Mandrel Mount Sanding Discs
- สวิตช์แก้วน้ำสถานที่อันตราย
- ฝ้าเพดาน
- การควบคุมการไหลของนิวเมติกและวาล์วเข็ม
- ปุ่มควบคุมวาล์ว
- เทป
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- การทดสอบยางมะตอย
- KNIPEX เครื่องตัดสายเคเบิลแรงสูง
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ลูกสูบแบ็คเฮด
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ลูกสูบสปริง
- DIXON ครีบเกลียว
- COOPER B-LINE Type 3R Enviroshield ซีรี่ส์ Wireway End Flanges
- HOFFMAN Concept Series Type 4X ตู้ติดผนังแบบสลักหมุนด้านบนลาดเอียง
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting Caps, ปะเก็น
- MARTIN SPROCKET ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 6 จุด SAE ซ็อกเก็ตผลกระทบมาตรฐาน
- GUARDIAN EQUIPMENT วาล์วผสมอุณหภูมิ
- SLOAN ชุดประกอบตัวถัง