EATON C22 Series สวิตช์แบบเลือกค่าแบบไม่เรืองแสง, คีย์ทำงาน
สวิตช์เลือกซีรีส์ Eaton C22 สามารถหมุนไปทางขวา ซ้าย หรือตรงกลางเพื่อเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า หน่วยเหล่านี้ใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์รวมทั้งสลับไปมาระหว่างวงจรอย่างน้อยสองวงจรขึ้นไป
คุณสมบัติ
- สวิตช์แบบเลือกค่ามาเป็นหน่วยที่สมบูรณ์ประกอบด้วยแอคชูเอเตอร์ บล็อกหน้าสัมผัส และคอยึดเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและติดตั้งง่าย
- การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้สามารถแปลงจากการทำงานชั่วขณะเป็นการบำรุงรักษาได้ง่าย และในทางกลับกัน เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วในแอพพลิเคชั่นที่มีความต้องการสูง
- สวิตช์เลือกที่ควบคุมด้วยกุญแจเหล่านี้ใช้ในตำแหน่งที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย มีตัวล็อคในตัวซึ่งช่วยให้สวิตช์เปิด/ปิดได้เมื่อมีคนใช้ปุ่มที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- IEC
- EN
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
สวิตช์แบบไม่เรืองแสงคืออะไร?
สวิตช์เลือกเหล่านี้ไม่มีส่วนประกอบของหลอดไฟ สวิตช์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อควบคุมเครื่องจักรในการตั้งค่าต่างๆ และทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสวิตช์แบบมีไฟ
ตัวกระตุ้นชั่วขณะคืออะไร?
แอคชูเอเตอร์ชั่วขณะมีกลไกสปริงคืนตัวที่ทำให้สปริงกลับสู่ตำแหน่งเดิมเมื่อดึง/ผลักและปล่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างปุ่มกดและสวิตช์เลือก?
ปุ่มกดถูกรวมเข้ากับแผ่นที่กดลูกสูบสัมผัสทั้งสองลงพร้อมกัน ในขณะที่สวิตช์เลือกมีลูกเบี้ยวหมุนพร้อมสันและแบน ทำให้ลูกสูบทำงานได้อย่างอิสระ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ค้อนน้ำ
- เครื่องเป่าลมพิเศษของ OEM
- อุปกรณ์เสริมช่อง Strut
- เครื่องดึงพาเลท
- ถ้วยปืนฉีด
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ภายนอกยานยนต์
- ปั๊มเคมี
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- DAYTON ภาชนะโซ่ กว้าง 4.5 นิ้ว
- APPROVED VENDOR เคาน์เตอร์
- DYNALON ขวดพลาสติกจบการศึกษา
- TEMPCO ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 10 AWG
- EXTECH ตัวหนีบคุณภาพไฟฟ้า
- GRAINGER เครื่องวัดความดัน
- VULCAN HART ลูกบิด Griddle
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ Dx Series
- SANDUSKY LEE ชั้นวางหมุดย้ำไร้สลัก
- BOSTON GEAR 5 Diametral Pitch Rack Gears เหล็ก